MISTRAL65 11x16mm2+15x6mm2 Listwa zaciskowa śrubowa PEABB

files/fotob/1627095.png.
MISTRAL65 11x16mm2+15x6mm2 Listwa zaciskowa śrubowa PE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MISTRAL ACCESSORIES
Nr Katalogowy: 
1SPE007715F0745
Kod EAN: 
8712507123596
Symbol Sonepar: 
P10036429
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

41Z66 listwa zaciskowa PE, 100A, 15x6mm² (śrubowe) + 11x16mm² (śrubowe)

Dane techniczne

Głębokość
26 mm
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
6 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
6 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
100 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

MISTRAL N 3x16mm2+3x6mm2 Listwa zaciskowa śrubowa N
Porównaj
ABB
1SPE007715F0731

MISTRAL N 3x16mm2+3x6mm2 Listwa zaciskowa...

MISTRAL N 3x16mm2+3x6mm2 Listwa zaciskowa śrubowa N
MISTRAL65 11x16mm2+15x6mm2 Listwa zaciskowa śrubowa N
Porównaj
ABB
1SPE007715F0735

MISTRAL65 11x16mm2+15x6mm2 Listwa zaciskowa...

MISTRAL65 11x16mm2+15x6mm2 Listwa zaciskowa śrubowa N
MISTRAL65 20x1,5-4mm2+6x25mm2 Listwa zaciskowa wtykowa N
Porównaj
ABB
1SPE007715F9707

MISTRAL65 20x1,5-4mm2+6x25mm2 Listwa zaciskowa...

MISTRAL65 20x1,5-4mm2+6x25mm2 Listwa zaciskowa wtykowa N
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar