MIZAR LED 30W/840 3600lm IP65 antracyt Naświetlacz LEDLANGELIGHT

files/fotob/2355143.jpg.
MIZAR LED 30W/840 3600lm IP65 antracyt Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT033392
Kod EAN: 
5904910033392
Symbol Sonepar: 
P10191106
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz MIZAR LED 30W 3600lm 4000K IP65 230V antracyt / aluminium kod produktu LT033992

Efektywne oświetlenie zewnętrzne w kompaktowej formie

Naświetlacz MIZAR LED 30W to nowoczesne i wydajne rozwiązanie oświetleniowe, przeznaczone do zastosowań zewnętrznych. Dzięki solidnej konstrukcji z odlewów aluminiowych, kompaktowym wymiarom oraz wysokiej skuteczności świetlnej, sprawdzi się zarówno jako oświetlenie elewacyjne, podjazdów, ogrodów, tarasów, jak i przestrzeni komercyjnych – parkingów czy terenów magazynowych.

Estetyczna, minimalistyczna obudowa w kolorze antracytowym doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą, a kąt rozsyłu światła 90° umożliwia precyzyjne oświetlenie wybranej przestrzeni.

Wysoka skuteczność i trwałość w każdych warunkach

Naświetlacz MIZAR LED oferuje strumień świetlny 3600 lm przy mocy 30W, co oznacza wysoką efektywność energetyczną. Neutralna barwa światła 4000K zapewnia doskonałą widoczność i komfort użytkowania w różnych warunkach. Trwałość źródła LED sięga aż 50 000 godzin, co przekłada się na długotrwałą, bezobsługową eksploatację.

Obudowa z hartowanym szkłem oraz wysoki stopień ochrony IP65 gwarantują odporność na pył, deszcz oraz zmienne temperatury (od -20°C do +50°C). Dodatkowo, produkt posiada współczynnik mocy >0.9, co świadczy o jego wysokiej jakości energetycznej.

Prosty montaż i bezpieczeństwo użytkowania

Naświetlacz wyposażono w regulowany uchwyt montażowy, co pozwala na swobodne ustawienie kąta padania światła. Produkt jest przystosowany do instalacji na elewacjach lub innych powierzchniach płaskich, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Zastosowanie uziemienia (PE) oraz zgodność z normami bezpieczeństwa zapewniają stabilne i bezpieczne działanie.

Cechy techniczne

  • Moc: 30W
  • Zasilanie: 230V AC (220-240V, 50/60Hz)
  • Strumień świetlny: 3600 lm
  • Barwa światła: 4000K (neutralna biel)
  • Skuteczność świetlna: 120 lm/W
  • Typ diod LED: SMD2835
  • Współczynnik oddawania barw (CRI): >80
  • Kąt rozsyłu światła: 90°
  • Trwałość LED: 50 000 godzin
  • Stopień ochrony: IP65
  • Klasa ochronności: I
  • Współczynnik mocy (cos φ): >0.9
  • Materiał obudowy: odlew aluminium + tworzywo sztuczne
  • Kolor obudowy: antracyt
  • Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
  • Wymiary: 134.7 x 151.8 x 27.6 mm
  • Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie

  • Oświetlenie elewacji budynków
  • Doświetlenie ogrodów, tarasów, podjazdów
  • Oświetlenie parkingów, terenów magazynowych, placów
  • Bezpieczne oświetlenie stref wejściowych i ciągów komunikacyjnych

MIZAR LED 30W 3600lm to nowoczesny, kompaktowy naświetlacz LED, który łączy trwałość, wysoką wydajność świetlną i energooszczędność. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i solidnym materiałom sprawdzi się w każdej przestrzeni zewnętrznej wymagającej niezawodnego oświetlenia.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar