MIZAR LED 400W/840 60000lm IP65 antracyt Naświetlacz LEDLANGELIGHT

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT033767
Kod EAN: 
5904910033767
Symbol Sonepar: 
P10280613
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokowydajny naświetlacz LED do zastosowań zewnętrznych
MIZAR LIGHT LED 400W LT033767


MIZAR LIGHT LED 400W to profesjonalny naświetlacz LED o bardzo wysokiej mocy i skuteczności świetlnej, przeznaczony do intensywnego oświetlania dużych przestrzeni zewnętrznych, takich jak parkingi, place manewrowe, tereny magazynowe oraz obiekty sportowe.

Naświetlacz MIZAR LED 400W wyróżnia się solidną obudową wykonaną z odlewów aluminiowych, która zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła oraz długą żywotność diod LED sięgającą 50 000 godzin. Wysoki strumień świetlny 60 000 lm przy skuteczności 150 lm/W gwarantuje bardzo mocne i równomierne oświetlenie, a kąt rozsyłu światła 90° pozwala precyzyjnie doświetlić wybraną przestrzeń. Estetyczna obudowa w kolorze antracytowym doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą przemysłową i komercyjną. Regulowany uchwyt montażowy umożliwia łatwe ustawienie kierunku padania światła oraz montaż na elewacjach i powierzchniach płaskich.

Dlaczego warto wybrać MIZAR LIGHT LED 400W?

  • Bardzo wysoka moc 400 W i strumień świetlny 60 000 lm – skuteczne oświetlenie dużych powierzchni
  • Skuteczność świetlna 150 lm/W – wysoka wydajność i niższe koszty eksploatacji
  • Neutralna barwa światła 4000 K – komfortowe i naturalne oświetlenie terenu
  • Solidna aluminiowa obudowa i stopień ochrony IP65 – odporność na warunki atmosferyczne
  • Regulowany uchwyt montażowy – łatwy montaż i precyzyjne ustawienie światła
  • Szerokie zastosowanie – parkingi, magazyny, boiska, orliki i obiekty przemysłowe

Dane techniczne

  • Moc: 400 W
  • Strumień świetlny: 60 000 lm
  • Skuteczność świetlna: 150 lm/W
  • Temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biel)
  • Kąt rozsyłu światła: 90°
  • Współczynnik mocy: 0,97
  • Żywotność LED: 50 000 h
  • Wskaźnik oddawania barw (CRI): ? 80
  • Napięcie zasilania: 230 V
  • Stopień ochrony: IP65
  • Klasa ochronności: I
  • Zakres temperatur pracy: -20 do +50 °C
  • Materiał obudowy: aluminium
  • Kolor obudowy: antracyt
  • Wymiary: 508 × 443 × 64 mm
  • Waga: 6,0 kg
  • EAN: 5904910033767
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar