MIZAR LED 50W/840 6000lm IP65 antracyt Naświetlacz LEDLANGELIGHT

files/fotob/2355146.jpg.
MIZAR LED 50W/840 6000lm IP65 antracyt Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT033408
Kod EAN: 
5904910033408
Symbol Sonepar: 
P10191105
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz MIZAR LED 50W 6000lm 4000K IP65 230V antracyt / aluminium – kod produktu LT033408

Wydajne i trwałe oświetlenie zewnętrzne

Naświetlacz MIZAR LED 50W LT033408 to wysokiej jakości rozwiązanie oświetleniowe przeznaczone do zastosowań zewnętrznych. Dzięki solidnej konstrukcji z odlewów aluminiowych oraz wydajnemu modułowi LED, naświetlacz doskonale sprawdzi się w oświetlaniu elewacji, podjazdów, ogrodów, tarasów, a także przestrzeni komercyjnych – takich jak parkingi, place czy tereny magazynowe.

Minimalistyczny design w kolorze antracytowym sprawia, że lampa idealnie wpasowuje się w nowoczesną architekturę. Kąt rozsyłu światła 90° umożliwia precyzyjne doświetlenie wybranych stref, zapewniając optymalny rozsył światła.

Wysoka efektywność i trwałość

Naświetlacz MIZAR LED 50W generuje mocny strumień świetlny 6000 lm przy poborze mocy 50W, co przekłada się na efektywność energetyczną na poziomie 120 lm/W. Barwa światła 4000K (neutralna biel) idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych, zapewniając komfortową widoczność. Trwałość modułu LED sięga aż 50 000 godzin, co gwarantuje długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

Obudowa z hartowanym szkłem oraz wysoki stopień ochrony IP65 zabezpieczają lampę przed wpływem czynników atmosferycznych – takich jak deszcz, pył czy zmienne temperatury (od -20°C do +50°C).

Bezpieczeństwo i elastyczność montażu

Naświetlacz wyposażony jest w regulowany uchwyt montażowy, który pozwala na łatwe ustawienie kąta świecenia. Produkt przeznaczony jest do montażu na elewacjach, sufitach lub innych płaskich powierzchniach. Współczynnik mocy >0.9 oraz uziemienie (PE) zapewniają stabilną i bezpieczną pracę urządzenia.

Cechy techniczne

  • Moc: 50W
  • Zasilanie: 230V AC (220-240V, 50/60Hz)
  • Strumień świetlny: 6000 lm
  • Barwa światła: 4000K (neutralna biel)
  • Skuteczność świetlna: 120 lm/W
  • Typ diod LED: SMD2835
  • Trwałość LED: 50 000 godzin
  • Współczynnik oddawania barw (CRI): >80
  • Kąt rozsyłu światła: 90°
  • Stopień ochrony: IP65
  • Klasa ochronności: I
  • Współczynnik mocy (cos φ): >0.9
  • Materiał obudowy: odlew aluminium + tworzywo sztuczne
  • Kolor obudowy: antracyt
  • Temperatura pracy: od -20°C do +50°C
  • Wymiary: 200 x 250 x 38 mm
  • Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie

  • Oświetlenie elewacji budynków
  • Doświetlenie ogrodów, tarasów, podjazdów
  • Oświetlenie parkingów, placów, terenów magazynowych
  • Bezpieczne oświetlenie stref wejściowych i ciągów komunikacyjnych

MIZAR LED 50W 6000lm LT033408 to solidny, wydajny i energooszczędny naświetlacz LED, który zapewnia niezawodne oświetlenie w każdych warunkach zewnętrznych. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i wysokiej trwałości, jest idealnym wyborem do wielu zastosowań w przestrzeniach prywatnych i komercyjnych.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar