MK 3/8 B 1-6 Listwa zaciskowaWEIDMUELLER

files/fotob/1057582.jpg.
MK 3/8 B 1-6 Listwa zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WIELOBIEGUNOWA LISTWA ZACISKOWA
Nr Katalogowy: 
1548120000
Symbol Sonepar: 
P10218127
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pasek zaciskowy przykręcany bezpośrednio do spodu obudowy

Dane techniczne

Głębokość
16.1 mm
Liczba biegunów
8
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
400 V
Odległość między osiami otworów
19 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.33 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.33 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.33 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.33 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
74.75 mm
Wysokość
16.1 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Duroplast
Bezhalogenowe
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar