MK 6/6/E Mostek śrubowy 6-bieg.WEIDMUELLER

files/fotob/496333.jpg.
MK 6/6/E Mostek śrubowy 6-bieg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WIELOBIEGUNOWA LISTWA ZACISKOWA
Nr Katalogowy: 
7906260000
Kod EAN: 
4008190576462
Symbol Sonepar: 
P00375443
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pasek zaciskowy przykręcany bezpośrednio do spodu obudowy

Dane techniczne

Długość
22 mm
Głębokość
22 mm
Liczba biegunów
6
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
690 V
Odległość między osiami otworów
13 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 6 mm2
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość
75.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
23 mm
Wysokość
23 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
75.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Duroplast
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
5V
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar