MLEVO EA LED4800-840 M600Q LDO KA WH Oprawa LEDZUMTOBEL

files/fotob/1192175.jpg.
MLEVO EA LED4800-840 M600Q LDO KA WH Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MELLOW LIGHT EVO/INF
Nr Katalogowy: 
42184757
Symbol Sonepar: 
P01771375
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED recessed ceiling luminaire with digitally dimmable, DC voltage-compliant LED converter for DALI control with one DALI address for simultaneously controlling central and side area; Luminaire input power: 41.6 W. LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Luminaire luminous flux: 4800 lm, Luminaire efficacy: 115 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Despite maximum quality control, recognisable colour differences between luminaires with the predefined binning may occur with cluster applications. To achieve a uniform appearance, we recommend consulting a lighting consultant with intended cluster or continuous row installations. Diffuse side areas for pleasant ambient lighting and high quality lens optic (Advanced Crystal Optic) for central area for glare-free lighting with UGR < 19 and L65 < 3000 cd/m² and rich-contrast appearance, internal 5-pole plug-in terminal block (can be connected from inside or outside); can be installed as a single luminaire or in a cluster; designed to fit in ceiling apertures cut with a saw and in modular ceilings with concealed or visible joist system; fixing set and strain relief must be ordered separately; Luminaire with external electrical connection. Luminaire wired with halogen-free leads; Dimensions: 598 x 598 x 77 mm, weight: 5.7 kg

Dane techniczne

Długość
598 mm
Długość wbudowania
598 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
41.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4800 lm
Szerokość
598 mm
Szerokość wbudowania
598 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
11.5
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
77 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
75 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
21
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
35
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Wartość migotania Pst LM
1
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj rastra
Brak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

MLevo EL LED3600-840 M600Q LDO KA WH Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
ZUMTOBEL
42184761

MLevo EL LED3600-840 M600Q LDO KA WH Oprawa...

MLevo EL LED3600-840 M600Q LDO KA WH Oprawa LED
MLinf EA LED4800-840 M600Q LDO KA WH Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
ZUMTOBEL
42184769

MLinf EA LED4800-840 M600Q LDO KA WH Oprawa...

MLinf EA LED4800-840 M600Q LDO KA WH Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar