Koszulka termokurczliwa, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 3,2 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 3,7 mm, szerokość pola tekstowego: 1800 mm