Koszulka termokurczliwa, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 1,8 m, wysokość pola tekstowego: 3,1 mm, szerokość pola tekstowego: 1800 mm