MM507N 1,6-2,5A Wyłącznik silnikowyHAGER

files/fotob/106761.jpg.
MM507N 1,6-2,5A Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MM507N
Kod EAN: 
3250614435201
Symbol Sonepar: 
P00217733
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy 1,6-2,5A

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
5.16 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
140 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.6 - 2.5 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
31 - 46.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
150 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
2.5 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KD302M 10mm2 6mod. Szyna grzebieniowa 3P

Opis produktu

Szyna fazowa widełkowa 3P do 2 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
88 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
10 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
KD302M
KD302M 10mm2 6mod. Szyna grzebieniowa 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
KD303M 10mm2 9mod. Szyna grzebieniowa 3P

Opis produktu

Szyna fazowa widełkowa 3P do 3 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
132 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
7.5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
10 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7.5
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
KD303M
KD303M 10mm2 9mod. Szyna grzebieniowa 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
KD304M 10mm2 12mod. Szyna grzebieniowa 3P

Opis produktu

Szyna fazowa widełkowa 3P do 4 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
176 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
10
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
10 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
10
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
KD304M
KD304M 10mm2 12mod. Szyna grzebieniowa 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
KF30M 10mm2 Zacisk przyłączeniowy 3P

Opis produktu

Zaciski przyłączeniowe 3P wyłączników silnikowych - do zasilania szyn 3x25mm2
Porównaj
KF30M
KF30M 10mm2 Zacisk przyłączeniowy 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ520N 1Z+1R styk pomocniczy Wyłącznik silnikowy akcesor

Opis produktu

Styk pomocniczy do wyłącznika silnikowego 3/5A 1Z+1R

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.5 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
MZ520N
MZ520N 1Z+1R styk pomocniczy Wyłącznik silnikowy akcesor
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ521N obudowa IP55 Wyłącznik silnikowy akcesor

Opis produktu

Obudowa IP55 do wyłącznika silnikowego

Dane techniczne

Głębokość
126 mm
Szerokość
78 mm
Wysokość
158 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
MZ521N
MZ521N obudowa IP55 Wyłącznik silnikowy akcesor
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ527N 2Z styk pomocniczy Wyłącznik silnikowy akcesor

Opis produktu

Styk sygnalizacyjny do wyłącznika silnikowego 3,5A 2Z

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
3
Do maks. prądu styków głównych
25 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
2
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie znamionowe
500 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.5 A
Znamionowy prąd załączania
1 A
Do montażu z
Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Sposób montażu
Montaż boczny
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
MZ527N
MZ527N 2Z styk pomocniczy Wyłącznik silnikowy akcesor
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ528N 230V Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy do wyłączników silnikowych, 230V

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Zwłoczny
Nie
Porównaj
MZ528N
MZ528N 230V Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ529N 400V Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy do wyłączników silnikowych, 400V

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Zwłoczny
Nie
Porównaj
MZ529N
MZ529N 400V Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar