MODENA 128W GR10q EVG IP66 szary Plafon świetlówkowyPXF LIGHTING

files/fotob/579539.png.
MODENA 128W GR10q EVG IP66 szary Plafon świetlówkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PX3002150
Kod EAN: 
5907769446108
Symbol Sonepar: 
P00905345
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Nastropowy, naścienny.
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,toalety,podcienie
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
31 W
Moc źródła światła
28 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Ograniczenie olśnienia UGR poprzeczne
22
Ograniczenie olśnienia UGR wzdłużne
22
Wysokość/głębokość
110 mm
Średnica
400 mm
Średnica zewnętrzna
400 mm
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Źródło światła
Inne
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Inne
Kolor obudowy
Szary
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kuloodporny
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ze statecznikiem
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Z gniazdem wtykowym
Nie
Podział światła
Symetryczny
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Odporność udarowa
IK10
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Rodzaj osprzętu
Statecznik elektroniczny standardowy
Odbłyśnik perforowany
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Rodzaj obwodu
Inne
Z wyłącznikiem
Nie
Raster perforowany
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar