Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Blok funkcyjny blokady restartu
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Blok funkcyjny automatycznego kasowania
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Blok funkcyjny kontroli dostępu
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie