Dozwolone napięcie wejściowe
19.8 - 25.2 V
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wyjść analogowych
3
Liczba wyjść analogowych
3
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym
250 - 250 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 26.4 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
20 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
6.1 mA
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym
5 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wejście analogowe, napięcie
Nie
Wejście analogowe, prąd
Nie
Wejście analogowe, rezystancyjne
Nie
Wejście analogowe, termometr rezystancyjny
Tak
Wejście analogowe, termoparowe
Tak
Wyjście analogowe, napięcie
Nie
Wyjście analogowe, prąd
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie