MODUŁ LICZNIKA ModułSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498785.jpg.
MODUŁ  LICZNIKA Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON MOMENTUM
Nr Katalogowy: 
170AEC92000
Symbol Sonepar: 
P10224650
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł licznika. Gama produktów: platforma automatyzacji Modicon Momentum - Typ produktu lub komponentu : moduł bazowy szybkiego licznika - grupa kanałów: 2 grupy po 2 wyjścia dyskretne, 2 grupy po 3 wyjścia dyskretne

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Liczba funkcji
1
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
125 mm
Wysokość
141.5 mm
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Do „latającej piły”
Tak
Z interfejsem optycznym
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Blok funkcyjny kontroli dostępu
Tak
Do pozycjonowania
Nie
Do liczenia
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Blok funkcyjny automatycznego kasowania
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Do protokołu SSI
Tak
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia
Tak
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Blok funkcyjny blokady restartu
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Do ważenia
Nie

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Zamienniki

HSC2 24VDC 250kHz DI4 DO8 DL Mod+B HSC2 24VDC 250kHz DI4 DO8 DL Mod+B
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NTSEHC0220K

HSC2 24VDC 250kHz DI4 DO8 DL Mod+B HSC2 24VDC...

HSC2 24VDC 250kHz DI4 DO8 DL Mod+B HSC2 24VDC 250kHz DI4 DO8 DL Mod+B
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar