Moduł wyświetlacza 19,0''W Full HD ModułSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278615.jpg.
Moduł wyświetlacza 19,0''W Full HD Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY P6
Nr Katalogowy: 
HMIDM6800WC
Symbol Sonepar: 
P10224903
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
32 mm
Liczba innych wolnych gniazd
0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wolnych gniazd AGP
0
Liczba wolnych gniazd ISA
0
Liczba wolnych gniazd PCI
0
Liczba wolnych gniazd PCMCIA
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna pamięć główna
0 MB
Szerokość
463 mm
Wysokość
293 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Liczba wolnych złączy napędów dyskowych
0
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z kartą dźwiękową
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z napędem optycznym
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Brak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
IO link master
Nie
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z kartą graficzną
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Adapter do Modular/S-Panel iPC 15''W Panel operacyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIZPAT7W1

Adapter do Modular/S-Panel iPC 15''W Panel...

Adapter do Modular/S-Panel iPC 15''W Panel operacyjny
Adapter do Modular/S-Panel iPC 19''W Panel operacyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIZPAT8W1

Adapter do Modular/S-Panel iPC 19''W Panel...

Adapter do Modular/S-Panel iPC 19''W Panel operacyjny
Adapter instalacyjny 4 sztuki Adapter instalacyjny 4 sztuki
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIZCAF1

Adapter instalacyjny 4 sztuki Adapter instalacyjny...

Adapter instalacyjny 4 sztuki Adapter instalacyjny 4 sztuki
Adapter montażowy do Harmony GTU 15''W Adapter montażowy do Harmony GTU 15''W
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIZHAT7W1

Adapter montażowy do Harmony GTU 15''W Adapter...

Adapter montażowy do Harmony GTU 15''W Adapter montażowy do Harmony GTU 15''W
Adapter montażowy do Harmony GTU 19''W Adapter montażowy do Harmony GTU 19''W
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIZHAT8W1

Adapter montażowy do Harmony GTU 19''W Adapter...

Adapter montażowy do Harmony GTU 19''W Adapter montażowy do Harmony GTU 19''W
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar