MOJ-80 150W/m2 Mata grzejna jednostronnie zasilanaCET

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MTC10000353-WUN
Kod EAN: 
5901181034202
Symbol Sonepar: 
P01461229
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mata grzejna do cienkich wylewek betonowych o powierzchni 8m?. Stosowana pod nawierzchnie z plytek ceramicznych, kamiennych itp. Zasilanie jednostronne przewodem H03VV-F 3G0,75mm?. Ogrzewanie przewodem stalooporowym dwuzylowym. W sklad kompletu wchodzi peszel ochronny na przewod sondy oraz poglebiona puszka elektryczna fi 60

Dane techniczne

Długość
16000 mm
Długość przewodów zimnych
3000 mm
Grubość
4.48 mm
Liczba przewodów zimnych
1
Moc
150 W/m2
Moc przyłączeniowa
1200 - 1200 W
Napięcie podłączenia
230 V
Powierzchnia
8 m2
Szerokość
500 mm
Zastosowanie
Ogrzewanie podłogowe cienkowarstwowe
Mocowanie kabla grzewczego
Klejone
Model samoprzylepny
Nie
Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych
Tak
Z czujnikiem temperatury podłogi
Nie
Z regulatorem
Nie
Z siatką nośną
Tak
Z termostatem pokojowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar