MOSAIC głęb.40mm 3M fi71 Puszka uniwersalnaLEGRAND

files/fotob/666708.jpg.
MOSAIC głęb.40mm 3M fi71 Puszka uniwersalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZK
Nr Katalogowy: 
080103
Kod EAN: 
3245060801038
Symbol Sonepar: 
P00434747
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Program Batibox - Puszki uniwersalne Parametry produktu: Puszki uniwersalne - Puszka potrójna lub na 6/8 modułów Mosaic - Puszki o zwiększonej sztywności z możliwością różnych sposobów mocowania - Mocowanie za pomocą uchwytów metalowych w ściankach z płyt gipsowych, cegieł - Przez zalewanie zaprawą w murze (kamień, cegła itd) - Na piankę/klej do szybkiego mocowania - Wyposażone w pazurki metalowe trwale przymocowane - Dostarczane ze śrubami osłoniętymi przed zaprawą - Posiadają otwory umożliwiające aplikację kleju, pianki lub zaprawy do mocowania - Średnica otworu 67 mm - Puszka pojedyncza - Głębokość: 40 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
20 - 25 mm
Długość
214 mm
Głębokość
40 - 40 mm
Głębokość
40 mm
Głębokość wewnętrzna
40 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
8
Liczba wpustów
8
Szerokość
72 mm
Średnica
67 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
4
Model/kształt/forma
Owalny
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Blokada rury
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Króciec
Brak
Przepust kablowy rurowy
Tak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Plombowane
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wyposażenie
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Z przegrodą
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Ze śrubami
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar