Charakterystyka ogólna:
Program Batibox
- Puszki uniwersalne
Parametry produktu:
Puszki uniwersalne
- Puszka pojedyncza
- Puszki o zwiększonej sztywności z możliwością różnych sposobów mocowania
- Mocowanie za pomocą uchwytów metalowych w ściankach z płyt gipsowych, cegieł
- Przez zalewanie zaprawą w murze (kamień, cegła itd)
- Na piankę/klej do szybkiego mocowania
- Wyposażone w pazurki metalowe trwale przymocowane
- Dostarczane ze śrubami osłoniętymi przed zaprawą
- Posiadają otwory umożliwiające aplikację kleju, pianki lub zaprawy do mocowania
- Średnica otworu 67 mm
- Puszka pojedyncza
- Głębokość: 40 mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
20 - 25 mm
Długość
72 mm
Głębokość
40 - 40 mm
Głębokość
40 mm
Głębokość wewnętrzna
40 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
4
Szerokość
72 mm
Średnica
67 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
2
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Blokada rury
Nie
Do rur o średnicy
20/25 mm
Króciec
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)