MP-C-36A-M SterownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1542360.jpg.
MP-C-36A-M Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASYLOGIC™ MP-C CONTROLLER
Nr Katalogowy: 
SXWMPC36AM10001
Kod EAN: 
3606482219380
Symbol Sonepar: 
P10191721
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EasyLogic MP-C to wielozadaniowy, w pełni programowalny sterownik terenowy oparty na BACnet MS/TP. Moduł MP-C może być używany jako autonomiczny sterownik polowy lub jako element systemu BMS Ecostruxure z serwerem AS-P lub AS-B systemu Spacelogic lub serwerem nadrzędnym systemu Enterprise Server. MP-C jest kontrolerem BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), który może być zainstalowany jako urządzenie BACnet innej firmy w dowolnym systemie BACnet BMS lub jako macierzysty element systemu BMS budynku Ecostruxure. Model MP-C posiada szeroką gamę elastycznych we/wy, które umożliwiają samodzielne sterowanie dużymi zakładami HVAC, będąc jednocześnie elementem szerszego systemu BMS budynku Ecostruxure. MP-C może być użyty jako samodzielny sterownik polowy lub jako element systemu BMS Ecostruxure z serwerem AS-P lub AS-B systemu Spacelogic lub serwerem Enterprise Server jako serwerem nadrzędnym. Urządzenie MP-C-36A jest wyposażone w 28 uniwersalnych wejść/wyjść typu I/O i 8 przekaźnikowych punktów we/wy formy A. Jego wymiary to 110 mm (4,3") wysokości, 234 mm (9,2") szerokości i 64 mm (2,5") głębokości. Jest to produkt objęty normą UL 916 (Open Class Energy Management Equipment) dla Stanów Zjednoczonych i Kanady - plik UL E80146. Urządzenie można zamontować na szynie DIN lub innej płaskiej powierzchni wewnątrz szafy. Dostępny zacisk/zacisk końcowy DIN-RAIL (SXWDINEND10001)

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Napięcie wyjściowe
24 V
Napięcie zasilania
24 V
Szerokość
234 mm
Wysokość
110 mm
Liczba kanałów/stref
36
Moc maksymalna na kanał
10 VA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Funkcja smart control
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar