MPC 12/17/10 trsp ObudowaWEIDMUELLER

files/fotob/497371.jpg.
MPC 12/17/10 trsp Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MPC (PUSTA OBUDOWA Z POLIWĘGLANU)
Nr Katalogowy: 
9535320000
Kod EAN: 
4032248009213
Symbol Sonepar: 
P01780326
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa z tworzywa sztucznego do urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych i pneumatycznych oraz PBC. Nadaje się do stosowania w środowiskach wymagających pod względem mechanicznym i chemicznym. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Liczba drzwi
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
175 mm
Wysokość
125 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Model narożny
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż ścienny
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Odporność udarowa
IK08
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wolnostojący
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

DAE M12 PA long Dławnica

Opis produktu

Element kompensacji ciśnienia zapewnia dobrą wentylację pokrywy i zapobiegają tworzeniu się kondensatu przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej klasy ochronności IP

Dane techniczne

Długość gwintu
10 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
12 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1868570000
DAE M12 PA long Dławnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
DAE M12 SS Dławnica

Opis produktu

Element kompensacji ciśnienia zapewnia dobrą wentylację pokrywy i zapobiegają tworzeniu się kondensatu przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej klasy ochronności IP

Dane techniczne

Długość gwintu
10 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
12 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1868550000
DAE M12 SS Dławnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
FKSC M4X6 D8/SW2 Śruba montażowa

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową
Porównaj
1567480000
FKSC M4X6 D8/SW2 Śruba montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PEBZ M10 S4 SET Bolec uziemiający

Opis produktu

System uziemienia wymaga zastosowania trzpienia uziemienia w obudowie. Śruby te są dostępne w wielu wielkościach i typach

Dane techniczne

Głębokość
48.7 mm
Szerokość
21 mm
Wysokość
21 mm
Model
Inne
Porównaj
1283440000
PEBZ M10 S4 SET Bolec uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar