Obudowa z tworzywa sztucznego do urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych i pneumatycznych oraz PBC. Nadaje się do stosowania w środowiskach wymagających pod względem mechanicznym i chemicznym. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych
Dane techniczne
Głębokość
125 mm
Liczba drzwi
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
175 mm
Wysokość
125 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Model narożny
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż ścienny
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Odporność udarowa
IK08
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wolnostojący
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Element kompensacji ciśnienia zapewnia dobrą wentylację pokrywy i zapobiegają tworzeniu się kondensatu przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej klasy ochronności IP
Dane techniczne
Długość gwintu
10 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
12 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Element kompensacji ciśnienia zapewnia dobrą wentylację pokrywy i zapobiegają tworzeniu się kondensatu przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej klasy ochronności IP
Dane techniczne
Długość gwintu
10 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
12 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego