MPF2000 Płyta wypełniaczaHOFFMAN

files/fotob/1767150.png.
MPF2000 Płyta wypełniacza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
MPF2000
Kod EAN: 
8713574068018
Symbol Sonepar: 
P10029809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta wypełniacza, 2000

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
102 mm
Wysokość
1886 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Perforacja
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
DNG1106R5

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKOM12124-SW

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66...

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
 1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKDS12124-316

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316...

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar