MPI-506 Miernik param.inst.elektr.SONEL

files/fotob/1812342.jpg.
MPI-506 Miernik param.inst.elektr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBMPI506
Kod EAN: 
5907624002753
Symbol Sonepar: 
P01893741
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wielki mały wielozadaniowiec

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Sonel MPI-506 to unikalny model podręcznego miernika służącego do wykonywania precyzyjnych pomiarów parametrów instalacji elektrycznych. W swoich zgrabnych i niewielkich wymiarach, miernik kryje bogactwo funkcji pomiarowych. Dodatkowym atutem tego urządzenia jest wyjątkowo poręczna i ergonomiczna forma, która ułatwia przenoszenie oraz zwiększa komfort pracy.

Miernik Sonel MPI-506 jest jednym z najmniejszych wielofunkcyjnych przyrządów pomiarowych na rynku, zaskakuje intuicyjną obsługą oraz rozbudowanymi możliwościami. To wszechstronny przyrząd, który jest gotowy do pracy w każdych warunkach. Opracowany z myślą o specjalistach z branży instalacyjnej, elektrycznej, a także dla profesjonalnych pomiarowców.

Za pomocą tego przyrządu możliwe jest wykonanie podstawowych pomiarów różnego rodzaju, w tym pomiaru parametrów pętli zwarcia, rezystancji izolacji, pomiaru rezystancji połączeń ochronnych oraz wyrównawczych, a także badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC oraz A. Z uwagi na swoją kompaktową formę oraz korzystną cenę, miernik przypadnie do gustu zwłaszcza początkującym użytkownikom. Znakomita precyzja pracy sprawia, że jego zalety docenią również zaawansowani pomiarowcy.

Cechy

  • Pomiar parametrów pętli zwarcia
    • Pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45...65 Hz, roboczy zakres napięć: 180...460 V
    • Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia X
    • Pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych
    • Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A (przy 230 V), 13,3 A (przy 400 V)
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A
    • Pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 15, 30, 100, 300, 500 mA
    • Pomiar prądu wyzwolenia IA oraz czasu zadziałania tA dla prądów 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn
    • Pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD
    • Rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem
    • Pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD
  • Pomiar rezystancji izolacji
    • Napięcia probiercze 100 V, 250 V, 500 V
  • Pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
    • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4
    • Autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów
    • Pomiar rezystancji małym prądem
  • Wskazanie kolejności faz

Dodatkowe funkcje

  • Sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu PE za pomocą elektrody dotykowej.
  • Pomiar napięcia (0...500 V) i częstotliwości sieci.
  • Pamięć 990 wyników.
  • Bezprzewodowa transmisja danych do komputera.
  • Podświetlana przyciski.

Prostota i zaawansowanie

Prawdopodobnie najmniejszy na świecie miernik z tak dużą liczbą funkcji pomiarowych. Ich wybór odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego. Dodatkowe parametry ustawia się przyciskami umieszczonymi na czole obudowy. Nastawy są pamiętane przez przyrząd nawet w przypadku całkowitego rozładowania baterii. Wszystkie przyciski są podświetlane, podobnie jak segmentowy wyświetlacz, co znakomicie ułatwia obsługę przy słabym świetle. Obszerna pamięć eliminuje potrzebę prowadzenia notatek w trakcie pomiarów.

Kontrola bezpieczeństwa instalacji

Dzięki przyrządowi można kontrolować domowe i przemysłowe instalacje elektryczne pod względem bezpieczeństwa. Jego atutem jest szybki pomiar (kilka sekund!) impedancji pętli zwarcia w obwodach z wyłącznikami RCD.

Badania można w bardzo łatwy sposób zautomatyzować poprzez:

  • badanie wyłączników różnicowoprądowych w trybie Auto,
  • wykorzystanie adaptera typu WS do badania instalacji poprzez standardowe gniazdo 230 V.

Podwyższona odporność na warunki środowiskowe

Miernik świetnie poradzi sobie w trudnych warunkach środowiskowych. Ochronę przed wnikaniem pyłów i wody zapewnia obudowa o poziomie szczelności IP67.

Komunikacja i oprogramowanie

Za pomocą komunikacji bezprzewodowej Bluetooth można przenieść dane pomiarowe do komputera. W celu wygenerowania raportu z badań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej należy posłużyć się programem Sonel Pomiary Elektryczne. Zapis pobranych zasobów do najprostszych formatów oraz wydruk zapewnia Sonel Reader.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar