MPI-520 Miernik param.inst.elektr.SONEL

files/fotob/1813175.jpg.
MPI-520 Miernik param.inst.elektr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMPI520
Kod EAN: 
5907624013148
Symbol Sonepar: 
P00462771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Profesjonalne pomiary na każdą kieszeń

Wszechstronny, a jednocześnie prosty w obsłudze wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel MPI-520 bezbłędnie wykonuje swoje zadania w zakresie wykonywania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych. Przyrząd został stworzony na potrzeby instalatorów, jak również pomiarowców. Intuicyjna obsługa umożliwi korzystanie z urządzenia początkującym użytkownikom, natomiast zaawansowanie możliwości pomiaru spełnią oczekiwania najbardziej wymagających specjalistów.

W mierniku zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań, które przekładają się na dodatkowe funkcje oraz większe możliwości urządzenia. W ten sposób miernik Sonel MPI-520 zdecydowanie usprawnia wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych.

Ekonomiczny i wszechstronny miernik Sonel MPI-520 to sprawdzony wybór dla użytkowników którzy poszukują prostego w obsłudze, precyzyjnego przyrządu który łączy w sobie funkcje kilku urządzeń do pomiarów przeciwporażeniowych. Z pomocą jednego miernika można wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia (także w obwodach z wyłącznikami RCD), pomiar rezystancji uziemienia, jak również badanie parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A oraz B. Rozbudowane możliwości, precyzja pomiarów oraz zastosowanie pionierskich rozwiązań w połączeniu z korzystną ceną czynią ten model miernika sprawdzonym i niezawodnym wyborem.

Cechy

Miernik charakteryzuje się szerokimi możliwościami w dziedzinie funkcjonalności. Łączy w sobie możliwości pomiarowe kilku urządzeń, zapewniając przy tym równie dobrą dokładność. Przyrządem można wykonać wszystkie pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD),
  • parametry wyłączników RCD,
  • rezystancja izolacji,
  • rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa),
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • test kolejności faz,
  • napięcie i prąd przemienny, częstotliwość,
  • cosφ, moc czynna (P), bierna (Q) i pozorna (S) (przy użyciu cęgów)

Dodatkowe funkcje

  • Sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu PE za pomocą elektrody dotykowej.
  • Pomiar napięcia (0...500 V) i częstotliwości sieci.
  • Pamięć 990 wyników.
  • Bezprzewodowa transmisja danych do komputera.

Obszary zastosowań

MPI-520, choć prosty w konstrukcji i obsłudze, zapewnia użytkownikowi wiele możliwości pomiarowych. Z powodzeniem da się go wykorzystać do kontroli domowych oraz przemysłowych instalacji elektrycznych.

Kontrola bezpieczeństwa instalacji

Pomiary można w bardzo łatwy sposób zautomatyzować poprzez:

  • badanie wyłączników różnicowoprądowych w trybie Auto,
  • wykorzystanie adaptera typu WS do badania instalacji poprzez standardowe gniazdo 230 V,
  • wykorzystanie adaptera AutoISO-1000C do badania rezystancji izolacji przewodów 3-, 4- oraz 5-żyłowych.

Podwyższona odporność na warunki środowiskowe

Miernik świetnie poradzi sobie w trudnych warunkach środowiskowych. Ochronę przed wnikaniem pyłów i wody zapewnia unikalna obudowa o poziomie szczelności IP54. Jest ona wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, a specjalna konstrukcja pozwala w prosty sposób zabezpieczyć wyświetlacz poprzez przesuniecie pokrywy miernika. Oprócz tego, że chroni ona przed uszkodzeniem, to również pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie urządzenia w różnych pozycjach.

Komunikacja i oprogramowanie

Poprzez port USB lub za pomocą komunikacji bezprzewodowej można przenieść dane pomiarowe do komputera. W celu wygenerowania raportu z badań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej należy posłużyć się programem Sonel Pomiary Elektryczne. Zapis pobranych zasobów do najprostszych formatów oraz wydruk zapewnia Sonel Reader.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar