MPI-530IT Miernik param.inst.elektr.SONEL

files/fotob/1813204.jpg.
MPI-530IT Miernik param.inst.elektr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMPI530IT
Kod EAN: 
5907624023017
Symbol Sonepar: 
P01096512
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profesjonalnie i wszechstronnie

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel MPI-530-IT stanowi odpowiedź na potrzeby specjalistów z branży elektrycznej, w tym przede wszystkim instalatorów oraz pomiarowców. Ten niezwykle wszechstronny, wielofunkcyjny przyrząd służy do mierzenia parametrów instalacji elektrycznych i pozwala na wykonanie wszystkich pomiarów związanych z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym, jakie zostały opisane w normie PN-HD 60364-6, w tym także do pomiarów zabezpieczeń różnicowoprądowych w sieciach z izolowanym punktem neutralnym transformatora IT. Miernik został skonstruowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61557.

Ten model miernika może pochwalić się rozbudowanymi funkcjami pomiaru uziemień w formie dodatkowych metod cęgowych oraz pomiaru rezystywności gruntu. Za pomocą opcjonalnego adaptera AutoISO-1000C możliwe jest również przeprowadzanie automatycznych pomiarów rezystancji izolacji w gniazdach oraz dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych. Dodatkowa zewnętrzna sonda umożliwia również prowadzenie badań natężenia oświetlenia. Ponadto miernik pozwala na rejestrację i analizę parametrów sieci łącznie z harmonicznymi do 40 rzędu.

Sonel MPI-530-IT w tym jednym zaawansowanym przyrządzie mieszczą się funkcje oraz możliwości kilku urządzeń pomiarowych. Mnogość praktycznych funkcji w połączeniu z wysoką precyzją pomiaru sprawia, że miernik Sonel MPI-530-IT stanowi niezawodną aparaturę pomiarową.

Cechy

Miernik charakteryzuje się szerokimi możliwościami w dziedzinie funkcjonalności. Łączy w sobie możliwości pomiarowe kilku urządzeń, zapewniając przy tym równie dobrą dokładność.

  • Przyrządem MPI-530-IT można wykonać wszystkie pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
    • impedancja pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD),
    • parametry wyłączników RCD,
    • rezystancja izolacji,
    • rezystancja uziemienia (4 metody pomiarowe + pomiar rezystywności gruntu),
    • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
    • natężenie oświetlenia,
    • test kolejności faz,
    • test kierunku obrotów silnika.
  • Przyrząd MPI-530-IT może rejestrować parametry jakości energii elektrycznej 50/60 Hz:
    • napięcie L1 – wartości średnie w zakresie do 500 V,
    • prąd L1 – wartości średnie, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych),
    • częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz,
    • moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S),
    • współczynnik mocy (PF), cosφ,
    • harmoniczne (do 40-tej w napięciu i prądzie),
    • współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia

Kontrola bezpieczeństwa instalacji

Dzięki przyrządowi można kontrolować domowe i przemysłowe instalacje elektryczne pod względem bezpieczeństwa. Pomiary można w bardzo łatwy sposób zautomatyzować poprzez:

  • badanie wyłączników różnicowoprądowych w trybie Auto,
  • wykorzystanie adaptera typu WS do badania instalacji poprzez standardowe gniazdo 230 V.
  • wykorzystanie adaptera AutoISO-1000C do badania rezystancji izolacji przewodów 3-, 4- oraz 5-żyłowych.

Struktura pamięci

Struktura pamięci ma formę drzewa. Umożliwia zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w układzie KLIENT-OBIEKT-POMIESZCZENIE-PUNKT POMIAROWY, co pomaga w późniejszym stworzeniu przejrzystego protokołu. Strukturę tę można przygotować w mierniku jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Wprowadzanie danych do przyrządu ułatwia klawiatura QWERTY, łącząca się z nim poprzez Bluetooth.

Wbudowany system pomocy

W urządzeniu znajdują się wbudowane ekrany pomocy ze schematami pomiarowymi. Dzięki temu łatwo i szybko można sprawdzić, w jaki sposób połączyć dany układ w zależności od rodzaju wykonywanego pomiaru.

Podwyższona odporność na warunki środowiskowe

Miernik MPI-530-IT świetnie poradzi sobie w trudnych warunkach środowiskowych. Ochronę przed wnikaniem pyłów i wody zapewnia unikalna obudowa o poziomie szczelności IP54. Jest ona wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, a specjalna konstrukcja pozwala w prosty sposób zabezpieczyć wyświetlacz poprzez przesuniecie pokrywy miernika. Oprócz tego, że chroni ona przed uszkodzeniem, to również pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie urządzenia w różnych pozycjach.

Komunikacja i oprogramowanie

Poprzez port USB lub za pomocą komunikacji bezprzewodowej Bluetooth można przenieść dane pomiarowe do komputera. W celu wygenerowania raportu z badań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej należy posłużyć się programem Sonel Pomiary Elektryczne. Zapis pobranych zasobów do najprostszych formatów oraz wydruk zapewnia Sonel Reader.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar