MPS ARCA 5040 450x350 Płyta montażowaFIBOX

files/fotob/1617580.jpg.
MPS ARCA 5040 450x350 Płyta montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ARCN
Nr Katalogowy: 
8120735
Kod EAN: 
6418074082589
Symbol Sonepar: 
P01007003
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Szerokość
350 mm
Wysokość
500 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: uld

Produkty z serii

AR IPW 1210 BT IP66 342x295x88 Drzwiczki inspekcyjne
Porównaj
FIBOX
8561824

AR IPW 1210 BT IP66 342x295x88 Drzwiczki...

AR IPW 1210 BT IP66 342x295x88 Drzwiczki inspekcyjne
ARCA 203015 200x300x150 IP66 Szafka PC zamknięty 1-pkt
Porównaj
FIBOX
8120020

ARCA 203015 200x300x150 IP66 Szafka PC zamknięty...

ARCA 203015 200x300x150 IP66 Szafka PC zamknięty 1-pkt
Brak zdjęcia
Porównaj
FIBOX
8120020N

ARCA 203015NO MP 200x300x150 IP66 Szafka...

ARCA 203015NO MP 200x300x150 IP66 Szafka PC zamknięty 1-pkt
ARCA 203015W 200x300x150 IP66 Szafka PC zamknięty 2-pkt
Porównaj
FIBOX
8120140

ARCA 203015W 200x300x150 IP66 Szafka PC zamknięty...

ARCA 203015W 200x300x150 IP66 Szafka PC zamknięty 2-pkt
ARCA 302015 300x200x150 IP66 Szafka PC zamknięty 1-pkt
Porównaj
FIBOX
8120002

ARCA 302015 300x200x150 IP66 Szafka PC zamknięty...

ARCA 302015 300x200x150 IP66 Szafka PC zamknięty 1-pkt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar