Charakterystyka ogólna:
Szynoprzewody średniej mocy MR (do 1000 A)- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji średnich energii
- Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z aluminium powlekanego galwanicznie, lub z miedzi elektrolitycznej, obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z normą IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C
Parametry produktu:
Skrzynka łączeniowa instalowana na łączeniach- Z rozłącznikiem i podstawą bezpiecznikową montowana na złączu pomiędzy elementami prostymi
- Operacja NIE MOŻE być wykonywana, gdy magistrala jest pod napięciem
- Obciążalność: 630
- Materiał: Aluminium
- Gabaryty wlotu kabli: 180 x 290mm
- Rozłącznik: AC23
- Bezpiecznik: NH3