MR-EU31UW1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik nadzorczyRELPOL

files/fotob/1209461.jpg.
MR-EU31UW1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik nadzorczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MR
Nr Katalogowy: 
2613069
Kod EAN: 
5900005014246
Symbol Sonepar: 
P00367574
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik nadzorczy, wielofunkcyjny1P - jeden zestyk przełączny. Napięcie nadzorowane 3~(N) 400 / 230 V AC. Nadzór napięcia w jednej fazie lub w trzech fazach - nadzór wartości minimalnej oraz nadzór w funkcji „okna” (wartości nastawiane); kolejności faz; zaniku fazy; asymetrii napięć. Możliwe podłączenie przewodu neutralnego. Wykrywa przerwę w przewodzie neutralnym. Wejście (zasilanie) = wejście pomiarowe. Wejścia pomiarowe: sieć jednofazowa Un - 230 V AC - zaciski: N(N) - L1//L2/L3(L); sieć trójfazowa Un - 400 V AC - zaciski: (N)-L1-L2-L3. Wyjście: zestyk 1P - zaciski: 15-16-18; AC1 - 5 A / 250 V. Wymiary: 87 x 17,5 x 65 mm. Montaż na szynie 35 mm. Obudowa - moduł instalacyjny. IP 20. • Rodzaj napięcia zasilania: napięcie nadzorowane • Napięcie cewki: napięcie nadzorowane • Konfiguracja styków: 1P • Napięcie nadzorowane: 3~(N) 400 / 230 V AC • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wymiary: 87 x 17,5 x 65 mm

Dane techniczne

Głębokość
17.5 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość
87 mm
Wysokość
65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj mierzonego napięcia
AC
Kontrola nadnapięcia 1-fazowego
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Kontrola podnapięcia 3-fazowego
Tak
Kontrola nadnapięcia 3-fazowego
Nie
Kontrola podnapięcia 1-fazowego
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar