MR-GT2P-TR2 2P 12-400VAC IP20 Przekaźnik nadzorczyRELPOL

files/fotob/1209464.jpg.
MR-GT2P-TR2 2P 12-400VAC IP20 Przekaźnik nadzorczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MR
Nr Katalogowy: 
2613067
Kod EAN: 
5900005014222
Symbol Sonepar: 
P00461816
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik nadzorczy, jednofunkcyjny: 2P - dwa zestyki przełączne. Nadzór temperatury silnika podłączonymi czujnikami PTC (maks. 6 czujników). Wejście pomiarowe - zaciski: T1-T2: wartość reakcji - ³ 3,6 kW, wartość powrotu - £ 1,8 kW, napięcie pomiarowe T1-T2 - £ 2,5 V przy R £ 4 kW. Posiada przycisk TEST / RESET pamięci błędu. Możliwe przyłączenie zewnętrznego przycisku RESET - zaciski: T2-R. Wejście zasilajace - zaciski: A1 - A2: napięcie zasilajace przekaźnik odpowiada napięciu pierwotnemu transformatora TR2 (typoszereg napięć 12...400 V AC). TR2 musi być zainstalowany w przekaźniku, a zamawiany jest oddzielnie. Wyjście: zestyki 2P - zaciski: 11-12-14; 21-22-24; AC1 - 5 A / 250 V. Wymiary: 90 x 22,5 x 108 mm. Obudowa modułowa - przemysłowa. IP 20. • Rodzaj napięcia zasilania: AC • Napięcie cewki: 12...400 V • Konfiguracja styków: 2P • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wymiary: 90 x 22,5 x 108 mm

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
108 mm
Zakres pomiaru temperatury
-25 - 55 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar