MR16 35 36D 3,8W/840 12V GU5.3 350lm (5szt) Źródło LED PARATHOM (F)LEDVANCE

files/fotob/393516.jpg.
MR16 35 36D 3,8W/840 12V GU5.3 350lm (5szt) Źródło LED PARATHOM (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PARATHOM® MR16
Nr Katalogowy: 
4099854042867
Symbol Sonepar: 
P10214008
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym | Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych | Moc nominalna: 3,8 W | Napięcie znamionowe: 12 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 350 lm | Kąt rozsyłu światła: 36 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 46.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 51.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
46 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
3.8 - 3.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
460 - 460 mA
Skuteczność świetlna
92 lm/W
Strumień świetlny
350 - 350 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.12
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
51 mm
Światłość
790 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
350 lm
Trzonek
GU5,3
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
MR16
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
F
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

P MR16 35 3,8W/827 350lm GU5,3 36D Źródło LED PARATHOM (G)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075431256

P MR16 35 3,8W/827 350lm GU5,3 36D Źródło...

P MR16 35 3,8W/827 350lm GU5,3 36D Źródło LED PARATHOM (G)
PARATHOM MR16 8W/830 GU5,3 621lm 36D Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075609235

PARATHOM MR16 8W/830 GU5,3 621lm 36D Źródło...

PARATHOM MR16 8W/830 GU5,3 621lm 36D Źródło LED
SUPERSTAR MR16 8W/840 GU5,3 621lm 36D FS1 Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075609211

SUPERSTAR MR16 8W/840 GU5,3 621lm 36D FS1...

SUPERSTAR MR16 8W/840 GU5,3 621lm 36D FS1 Źródło LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar