MR16 4,6W/827 GU5,3 36D 12V 350lm Źródło LED PARATHOMLEDVANCE

files/fotob/393516.jpg.
MR16 4,6W/827 GU5,3 36D 12V 350lm Źródło LED PARATHOM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PARATHOM MR16
Nr Katalogowy: 
4052899957770
Kod EAN: 
4052899957770
Symbol Sonepar: 
P01683003
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym. Cechy produktu: Profesjonalny zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych. Made in Germany (wersje o mocy do 35 W). Lampy niezawierające rtęci. Korzyści ze stosowania produktu: Długa trwałość do 15 000 godzin. Niskie zużycie energii. Łatwa wymiana żarówek halogenowych dzięki kompaktowej w pełni szklanej konstrukcji i pojedynczemu układowi optycznemu. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Idealne, ekonomiczne reflektory kierunkowe. Obszar zastosowań: Sklepy. Hotele. Muzea, galerie sztuki. Pomieszczenia mieszkalne. Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.. Oświetlenie kierunkowe akcentujące. Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe. Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności roślin itp.. Wyposażenie / Akcesoria: Wyposażone w LED wysokiej mocy.

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
2700
Długość
46 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4.6 - 4.6 W
Moc źródła światła
4.6 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
490 - 490 mA
Prąd znamionowy
490 mA
Skuteczność świetlna
76 lm/W
Strumień świetlny
350 - 350 lm
Strumień świetlny
350 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
350 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.15
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
51 mm
Światłość
950 cd
Trzonek
GU5,3
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A+
Lampa z włóknem
Nie
Barwa światła
Ciepła
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Możliwość sterowania zdalnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: ldt
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar