MS 32A CH10 Kaseta odpływowaLEGRAND

files/fotob/664554.jpg.
MS 32A CH10 Kaseta odpływowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
51515076
Symbol Sonepar: 
P01612342
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Szynoprzewody średniej mocy MS (do 160 A)- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii - Wartości znamionowe prądu to 63 A, 100 A i 160 A - Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3) - Przewodniki wykonane z miedzi (za wyjątkiem wersji 63 A - przewodnik aluminiowy) - Obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego - Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami) - Zgodność z obowiązującymi normami IEC EN 60439-1 i 2 - temperatura otoczenia 40°C. Parametry produktu: Skrzynki odpływowa izolowaneSkrzynka z gniazdem bezpiecznikowym CH10 10,3 x 38- Maks. straty 10 W - Wytrzymałość energetyczna 400 x 1000 A2s - Typ: 32 A - Masa: 0,680 kg

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
400 V
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
32 A
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj gniazda
Inne
Rodzaj odpływu
Kabel
Wybór fazy
Nie
Z blokadą
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar