MS5030P2000FT SZYNA PROFILOWANAOBO-BETTERMANN

files/fotob/330666.jpg.
MS5030P2000FT SZYNA PROFILOWANA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1121464
Kod EAN: 
4012195049210
Symbol Sonepar: 
P01406214
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U

Dane techniczne

Ciężar
2.83 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
3 mm
Moment oporowy ly (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
3.994 cm4
Moment oporowy lz (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
13.11 cm4
Szerokość
50 mm
Szerokość szczeliny
22 mm
Wysokość
30 mm
Moment bezwładności przekroju względem osi Iy
3.99 cm4
Moment bezwładności przekroju względem osi Iz
13.11 cm4
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy
3.95 cm³
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz
6.38 cm³
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil C
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Tył perforowany
Z zazębieniami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2056U 12 FT Obejma kabłąkowa

Opis produktu

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm. Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Dane techniczne

Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
8 - 12 mm
Sposób montażu
Szyna profilowana
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału przekładki dolnej
Polipropylen (PP)
Materiał obejmy
Stal
Materiał przekładki dolnej
Tworzywo sztuczne
Materiał śruby
Stal
Wykończenie powierzchni przekładki dolnej
Ocynk ogniowy
Z przekładką górną
Nie
Z szyną metalową
Nie
Z szyną z tworzywa sztucznego
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Ocynk ogniowy
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Ocynk ogniowy
Porównaj
1175122
2056U 12 FT Obejma kabłąkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
2056U 22 FT Obejma kabłąkowa, ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Opis produktu

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm. Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Dane techniczne

Do rur metrycznych
20
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
16 - 22 mm
Sposób montażu
Szyna profilowana
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału przekładki dolnej
Polipropylen (PP)
Materiał obejmy
Stal
Materiał przekładki dolnej
Tworzywo sztuczne
Materiał śruby
Stal
Wykończenie powierzchni przekładki dolnej
Ocynk ogniowy
Z przekładką górną
Nie
Z szyną metalową
Nie
Z szyną z tworzywa sztucznego
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Ocynk ogniowy
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Ocynk ogniowy
Porównaj
1175211
2056U 22 FT Obejma kabłąkowa, ocynk ogniowo-zanurzeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2056U 28 FT Obejma kabłąkowa

Opis produktu

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 18 mm i 22 mm. Wanienka dociskowa wykonana z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Dane techniczne

Do rur metrycznych
25
Maksymalna liczba kabli
1
Rozpiętość
22 - 28 mm
Sposób montażu
Szyna profilowana
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału przekładki dolnej
Polipropylen (PP)
Materiał obejmy
Stal
Materiał przekładki dolnej
Tworzywo sztuczne
Materiał śruby
Stal
Wykończenie powierzchni przekładki dolnej
Ocynk ogniowy
Z przekładką górną
Nie
Z szyną metalową
Nie
Z szyną z tworzywa sztucznego
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obejmy
Ocynk ogniowy
Zabezpieczenie powierzchni śruby
Ocynk ogniowy
Porównaj
1175289
2056U 28 FT Obejma kabłąkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MS50HB M10x30 ZL Śruba z łbem haczyk.

Opis produktu

Śruba z łbem hakowym do stosowania z szyną MS5030

Dane techniczne

Długość
43.3 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość główki
13 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Powłoka płatkowa cynkowa/aluminiowa
Gatunek materiału
Inne
Do szyn montażowych
Tak
Porównaj
1148218
MS50HB M10x30 ZL Śruba z łbem haczyk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MS50SN M10 ZL Nakrętka ślizgowa

Opis produktu

Nakrętka ślizgowa do stosowania z szyną MS5030

Dane techniczne

Długość
43 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Ze sprężyną
Nie
Porównaj
1147164
MS50SN M10 ZL Nakrętka ślizgowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar