MSCL25 Al/Cu 6-25mm2 12kV Złączka kablowe zrywalne śrubyMOREK

files/fotob/1122971.png.
MSCL25 Al/Cu 6-25mm2 12kV Złączka kablowe zrywalne śruby
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SHEAR BOLT CONNECTORS MSCL
Nr Katalogowy: 
MSCL0252A00
Symbol Sonepar: 
P10207299
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza kablowe ze śrubami zrywalnymi do 12kV seri MSCL. Złącza kablowe na śruby zrywalne marki Morek to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do łączenia aluminiowych i miedzianych przewodów w aplikacjach o napięciu do 12 kV. Dzięki zastosowaniu technologii śrub zrywalnych, montaż końcówek staje się szybki i łatwy, eliminując potrzebę użycia specjalistycznych narzędzi. Zalety produktów: • Łatwy montaż: Śruby zrywalne umożliwiają szybkie i bezproblemowe połączenie za pomocą zwykłego klucza nasadowego, bez potrzeby zaciskania. • Uniwersalność zastosowania: Gama produktów obejmuje różne rodzaje i przekroje przewodów elektrycznych, co pozwala na szerokie zastosowanie w wielu projektach. • Wysoka jakość materiałów: Korpusy złącz są wykonane z wysokowytrzymałego, cynowanego stopu aluminium, co zapewnia ich kompatybilność zarówno z przewodami aluminiowymi, jak i miedzianymi. • Bezpieczeństwo połączenia: Śruby z aluminium lub cynowanego mosiądzu są zaprojektowane tak, aby zerwanie nastąpiło przy optymalnym momencie obrotowym, gwarantując najlepsze połączenie elektryczne. • Odporność na korozję: Śruby pokryte są specjalnym smarem antyoksydacyjnym, który zabezpiecza przed utlenianiem i zapewnia długotrwałe, niezawodne działanie. • Wodoszczelność: Złącza są w pełni wodoszczelne, co czyni je idealnym wyborem do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, przy zastosowaniu z różnymi rodzajami przewodów, w tym litymi, skręconymi, sektorowymi i okrągłymi. • Kompaktowa konstrukcja: Złącza wymagają minimalnej przestrzeni instalacyjnej, co jest szczególnie istotne w przypadku większych przekrojów przewodów. Certyfikaty i normy: Złącza kablowe Morek zostały przetestowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność w wymagających warunkach. Specyfikacja techniczna: • Napięcie znamionowe: Do 12 kV • Kompatybilność: Przewody miedziane i aluminiowe • Pokrycie śrub: Smar antyoksydacyjny zapewniający dodatkową ochronę. Klasy zastosowania zgodnie z normą EN 61238-1:2003: • Klasa A: Złącza przeznaczone do instalacji elektrycznych i przemysłowych, gdzie mogą występować zwarcia o dużej intensywności i czasie trwania. Złącza kablowe na śruby zrywalne Morek to niezawodne, bezpieczne i łatwe w montażu rozwiązanie, które spełnia najwyższe standardy jakości i trwałości. Sprawdź naszą ofertę i wybierz najlepsze złącza do swojego projektu!

Dane techniczne

Liczba śrub/wkrętów
2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE
6 - 35 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM
10 - 35 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE
16 - 35 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM
16 - 25 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RE
6 - 25 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM
16 - 35 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM
16 - 35 mm²
Prąd znamionowy
A [UN]
Materiał żyły
Aluminium/miedź
Stopień ochrony (IP)
IP00
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Zakres napięć
Inne
Z otworem do lutowania
Nie
Materiał przewodu
Aluminium/miedź
Z izolacją
Nie
Olejoszczelność / przegroda centralna
Tak

Produkty z serii

MSCL150  Al/Cu 25-150mm2 12kV 2xśruba Złączka śrubowa
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MSCL1502A00

MSCL150 Al/Cu 25-150mm2 12kV 2xśruba Złączka...

MSCL150 Al/Cu 25-150mm2 12kV 2xśruba Złączka śrubowa
MSCL240  Al/Cu 120-240mm2 12kV 2xśruba Złączka śrubowa
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MSCL2402A00

MSCL240 Al/Cu 120-240mm2 12kV 2xśruba Złączka...

MSCL240 Al/Cu 120-240mm2 12kV 2xśruba Złączka śrubowa
MSCL50  Al/Cu 10-50mm2 12kV 2xśruba Złączka śrubowa
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MSCL0502A00

MSCL50 Al/Cu 10-50mm2 12kV 2xśruba Złączka...

MSCL50 Al/Cu 10-50mm2 12kV 2xśruba Złączka śrubowa
MSCL95 Al/Cu 25-95mm2 12kV 2xśruba  Złączka śrubowa
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MSCL0952A00

MSCL95 Al/Cu 25-95mm2 12kV 2xśruba Złączka...

MSCL95 Al/Cu 25-95mm2 12kV 2xśruba Złączka śrubowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar