MSCM300 12-300mm2 Al/Cu Złączka śrubowaMOREK

files/fotob/1123012.png.
MSCM300 12-300mm2 Al/Cu Złączka śrubowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SHEAR BOLT CONNECTORS MSCM
Nr Katalogowy: 
MSCM3004A00
Symbol Sonepar: 
P10150991
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza kablowe na śruby zrywalne MSCM służą do łączenia przewodów aluminiowych lub miedzianych w aplikacjach do 36 kV. Zalety: • Technologia śruby zrywalnej pozwala na montaż końcówek za pomocą zwykłego klucza nasadowego, bez potrzeby zaciskania lub stosowania innych specjalnych narzędzi. • Złącza kablowe Morek na śruby zrywalne to produkty o szerokiej gamie zastosowań, które można wykorzystać w aplikacji z przewodnikami o różnych przekrojach, przystosowanymi do szerokiej gamy przewodów. • Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy złączy ze śrubami zrywalnymi wykonane są ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, są ocynowane, co pozwala na ich stosowanie zarówno z przewodami aluminiowymi, jak i miedzianymi. • Śruby wykonane z aluminium lub mosiądzu cynowanego są zaprojektowane tak, aby zrywać się z precyzyjnie określonym momentem dokręcania wymaganym dla najlepszego połączenia elektrycznego i mechanicznego. Śruby ścinające są pokryte specjalnym smarem antyoksydacyjnym, aby zapewnić ochronę i wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w miejscach kontaktu elektrycznego. • Wszystkie złącza kablowe Morek ze śrubami zrywalnymi są wodoszczelne i nadają się do montażu wewnątrz i na zewnątrz, do stosowania z litymi, giętkimi ( linka ), sektorowymi i okrągłymi przewodnikami z izolacją z tworzywa sztucznego lub papieru impregnowanego olejem. • Złącza kablowe MOREK ze śrubami zrywalnymi są kompatybilne z większością zestawów zakończeniowych wielu producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych rozmiarów. Certyfikaty i normy Testowane zgodnie z normą IEC61238-1 klasa A. Specyfikacja techniczna: • Napięcie znamionowe do 36 kV. • Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych • Śruby są pokryte smarem antyoksydacyjnym • Dołączone pierścienie centrujące przewodnik. Materiały: Korpus złącza: cynowany stop aluminium o wysokiej wytrzymałości Śruby złącza kablowego ze śrubami aluminiowymi: stop aluminium Śruby złącza kablowego ze śrubami z mosiądzu: mosiądz ocynowany

Dane techniczne

Liczba śrub/wkrętów
4
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE
120 - 300 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM
120 - 300 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE
mm² [NA]
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM
120 - 240 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RE
mm² [NA]
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM
120 - 300 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM
120 - 240 mm²
Prąd znamionowy
A [UN]
Materiał żyły
Aluminium/miedź
Stopień ochrony (IP)
IP00
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Zakres napięć
do 36 kV
Materiał przewodu
Aluminium/miedź
Olejoszczelność / przegroda centralna
Tak
Z izolacją
Nie
Z otworem do lutowania
Nie

Produkty z serii

MSCM150  Al/Cu 50-150mm2 36kV 2xśruba Złączka śrubowa
Porównaj
MOREK
MSCM1502A00

MSCM150 Al/Cu 50-150mm2 36kV 2xśruba Złączka...

MSCM150 Al/Cu 50-150mm2 36kV 2xśruba Złączka śrubowa
MSCM240  Al/Cu 95-240mm2 36kV 4xśruba Złączka śrubowa
Porównaj
MOREK
MSCM2404A00

MSCM240 Al/Cu 95-240mm2 36kV 4xśruba Złączka...

MSCM240 Al/Cu 95-240mm2 36kV 4xśruba Złączka śrubowa
MSCM95  Al/Cu 16-95mm2 36kV 2xśruba Złączka śrubowa
Porównaj
MOREK
MSCM0952A00

MSCM95 Al/Cu 16-95mm2 36kV 2xśruba Złączka...

MSCM95 Al/Cu 16-95mm2 36kV 2xśruba Złączka śrubowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar