MSCS35 Al/Cu 6-35mm Mufa zestaw ze złączkami kablowymiMOREK

files/fotob/1123019.png.
MSCS35 Al/Cu 6-35mm Mufa zestaw ze złączkami kablowymi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SHEAR BOLT JOINT KITS MSCS
Nr Katalogowy: 
MSCS0352A00
Kod EAN: 
4744397023841
Symbol Sonepar: 
P10181124
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mufy kablowe ze złączami na śruby zrywalne 1kV dla kabli XLPE / PVC Zestawy do łączenia (mufowania) służą do łączenia kabli 1kV z izolacją z tworzywa sztucznego i zewnętrzną osłoną z tworzywa sztucznego. Końcówki kablowe ze śrubami zrywalnymi znajdują się w zestawach. Dostępne są zestawy do łączenia kabli 3-, 4- lub 5-żyłowych i nadają się zarówno do przewodów aluminiowych, jak i miedzianych. W zestawie znajdują się również materiały do szlifowania i czyszczenia oraz instrukcje obsługi zestawów. Rurki termokurczliwe do żył i osłon y zewnętrznej są produktami wysokiej jakości i ułatwiają proces instalacji

Dane techniczne

Liczba przewodów
4
Nominalny przekrój przewodu
6 - 35 mm²
Napięcie znamionowe U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
Model
Termokurczliwy
Odpowiednie do
N(A)2XY
Z przewodem ochronnym
Nie
Akcesoria łączeniowe (w zestawie)
Złącze śrubowe ze zrywalnym łbem
Rodzaj materiału izolacyjnego
Tworzywo sztuczne
Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym
Nie
Z ekranem koncentrycznym
Nie

Produkty z serii

MSCS150 Al/Cu 70-150mm Mufa zestaw ze złączkami kablowymi
Porównaj
MOREK
MSCS1202A00

MSCS150 Al/Cu 70-150mm Mufa zestaw ze złączkami...

MSCS150 Al/Cu 70-150mm Mufa zestaw ze złączkami kablowymi
MSCS50 Al/Cu 16-50mm² 1kV Zestaw ze złączkami kablowymi
Porównaj
MOREK
MSCS0502A00

MSCS50 Al/Cu 16-50mm² 1kV Zestaw ze złączkami...

MSCS50 Al/Cu 16-50mm² 1kV Zestaw ze złączkami kablowymi
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar