MSD MASTER XDSL Rozdzielacz sygnałówLEGRAND

files/fotob/668955.jpg.
MSD MASTER XDSL Rozdzielacz sygnałów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTI
Nr Katalogowy: 
413011
Kod EAN: 
3245064130110
Symbol Sonepar: 
P01537384
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Multimedialne sieci domowe - System modułowy na szynę TH-35 Parametry produktu: Rozdzielacze sygnału - Rozdzielacz Master xDSL - Do linii telefonicznej POTS i ISDN - Zintegrowany filtr DSL - 2 wejścia - 1 wyjście - Rozmiary: 2 moduły DIN

Dane techniczne

Głębokość
69.5 mm
Liczba portów 10 Gbps LC (LX)
0
Liczba portów 10 Gbps LC (SX)
0
Liczba portów 10 Mbps AUI
0
Liczba portów 10 Mbps BNC
0
Liczba portów 10 Mbps ST
0
Liczba portów 10/100 Mbps M12
0
Liczba portów 100 Mbps MT RJ
0
Liczba portów 100 Mbps SC
0
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
0
Liczba portów 1000 Mbps LC (SX)
0
Liczba portów 1000 Mbps MT RJ
0
Liczba portów 1000 Mbps SC
0
Liczba portów mieszanych RJ45 / Mini GBIC
0
Szerokość
35.6 mm
Wysokość
76.1 mm
Liczba portów 10 Gbps LC (LR)
0
Liczba portów 10 Gbps LC (SR)
0
Rodzaj budowy
Inne
Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar