MSLL95 Al/Cu 16-95mm2 Końcówka ze śrubą zrywalnąMOREK

files/fotob/1122964.png.
MSLL95 Al/Cu 16-95mm2 Końcówka ze śrubą zrywalną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SHEAR BOLT LUGS MSLL
Nr Katalogowy: 
MSLL0951A12
Symbol Sonepar: 
P10185644
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Końcówki kablowe ze śrubą zrywalną są używane do zakończenia aluminiowych lub miedzianych kabli w aplikacjach do 12 kV Zalety •Technologia śrub zrywalnych pozwala na montaż końcówek za pomocą zwykłego klucza nasadowego, bez potrzeby zaciskania ani innych specjalnych narzędzi. • Końcówki kablowe Morek ze śrubami zrywalnymi to gama produktów, dedykowana dla różnych rodzajów i przeokrojów przewodów elektrycznych • Specjalnie zaprojektowane aluminiowe korpusy są wykonane z wysokowytrzymałego stopu aluminium i są cynowane, co umożliwia ich stosowanie zarówno z przewodnikami aluminiowymi, jak i miedzianymi. • Śruby wykonane z aluminium lub cynowanego mosiądzu są zaprojektowane tak, aby zerwanie nastąpiło z momentem obrotowym wymaganym do uzyskania najlepszego połączenia elektrycznego. • Śruby zrywalne pokryte są specjalnym smarem antyoksydacyjnym, aby zapewnić smarowanie i wyeliminować wszelkiego rodzaju utlenianie w miejscach styku elektrycznego • Wszystkie końcówki kablowe na śruby zrywalne Morek są wodoszczelne i nadają się do montażu wewnątrz i na zewnątrz, do stosowania z litymi, skręconymi, sektorowymi i okrągłymi przewodnikami z izolacją z tworzywa sztucznego lub papieru lub impregnowanego olejem. • Kompatybilne z większością zestawów zakończeniowych wielu producentów. Kompaktowa konstrukcja wymaga mniej miejsca na instalację, zwłaszcza w przypadku większych rozmiarów

Dane techniczne

Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE
16 - 95 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM
16 - 95 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE
16 - 95 mm²
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM
16 - 95 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RE
10 - 35 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM
25 - 95 mm²
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM
25 - 95 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
12
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Materiał przewodu
Aluminium/miedź
Ze zrywalnym łbem
Tak

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar