Mufa do połączeń prostych i-3 / SF z PUR 771, 5x10 MufaHELLERMANN TYTON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RELICON
Nr Katalogowy: 
435-12104
Kod EAN: 
4031026627007
Symbol Sonepar: 
P10078311
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dwuczęściowy, odporny na uderzenia, przezroczysty korpus mufy. Kompaktowe, optymalne wymiary. Standardowe średnice kabla wskazane na korpusach. System bezpiecznego wypełniania Safe-Filling (SF). Od razu gotowe do użycia. Wodoszczelne wzdłużnie i poprzecznie. Mogą być aplikowane w wodzie. Mufy do połączeń prostych RELICON są dostarczane z wbudowanym blokiem złączek i są wykonane dla sieci elektrycznych niskiego napięcia. Nadają się do łączenia kabli i przewodów polimerycznych wykonanych z PCV, XLPE, PE, EPR oraz kabli zbrojeniowych. Zastosowanie: Łączenia w budynkach przemysłowych, zasilanie elektryczne w ziemi, na zewnątrz i w wodzie

Dane techniczne

Nominalny przekrój przewodu
10 - 35 mm²
Napięcie znamionowe U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
Model
Żywica lana
Odpowiednie do
N(A)YY
Bezhalogenowe
Nie
Akcesoria łączeniowe (w zestawie)
Brak
Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym
Nie
Zatwierdzone do sektora górniczego
Nie
Rodzaj materiału izolacyjnego
Tworzywo sztuczne
Z ekranem koncentrycznym
Nie

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12105

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR 771, 4x25 Mufa
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12106

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR 771, 4x50 Mufa
RELICON Religel Plus (500ml) Żel silikonowy dwuskładnikowy
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-00756

RELICON Religel Plus (500ml) Żel silikonowy...

RELICON Religel Plus (500ml) Żel silikonowy dwuskładnikowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar