MULTI CLAMP Multimetr cyfrowyHAUPA

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103812
Kod EAN: 
4011923178451
Symbol Sonepar: 
P00297871
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HAUPA “Multi Check” - Wysokowydajny cyfrowy miernik uniwersalnyCyfrowy miernik uniwersalny HAUPA z funkcją testu baterii. Dzięki funkcji automatycznego ustawiania odpada uciążliwe przełączanie. Dodatkowo można ręcznie włączyć podświetlenie tła. Urządzenie posiada ponadto funkcję automatycznego włączania i wyłączania i wskaźnik wyczerpania baterii. Podczas testowania baterii następuje ich obciążenie i w ten sposób możliwe jest dokładne wskazanie. Osadzenie urządzenia w futerale z odchylnym wspornikiem umożliwia jego zastosowanie również w niesprzyjających warunkach. Cyfrowy miernik uniwersalny HAUPA posiada zakres pomiaru temperatury do 1000°C oraz tester hFE do tranzystorów

Dane techniczne

Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
20 MΩ
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
0,1 Ω
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Pamięć wartości szczytowej
Nie
Pomiar cyklu pracy
Nie
Pomiar częstotliwości
Nie
Pomiar indukcyjności
Nie
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar poziomu dźwięku (dB)
Nie
Pomiar przewodności
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Pomiar True RMS
Nie
Pomiar wartości względnej
Nie
Test ciągłości obwodu / test diody
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak
Złącze (interfejs)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar