Zestaw Multi do fotovoltaiki Innowacyjna zaciskarka z systemem szybkiej wymiany matryc – jedno narzędzie do prawie wszystkich zacisków. Zawartość zestawu: praska Multi (211962) matryce do Multi – Contact gniazd MC3 2,5 + 4 + 6 mm², AWG 13/11/10 matryce do Multi – Contact gniazd MC4 2,5 + 4 + 6 mm², AWG 13/11/10 Dalsze zalety zestawu Multi: system szybkiej wymiany matryc duży skok dźwigni przy zacisku jedną ręką przy użyciu niewielkiej siły możliwość odblokowania przymusowego zabezpieczenia do zacisków zgodnych z normami nacisk ścisku nastawny chromowane na mat obramowanie urządzenia możliwość zakupu innych, dodatkowych matryc podręczna walizeczka plastikowa chroni praskę i matryce