MULTIALFA 530 310x530x105 DRZWI PRZEZR IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowaSABAJ

files/fotob/1131629.jpg.
MULTIALFA 530 310x530x105 DRZWI PRZEZR IP30 Rozdzielnica multimedialna natynkowa plastikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNE
Nr Katalogowy: 
MULTIALFA 530
Kod EAN: 
5902027619911
Symbol Sonepar: 
P01304923
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielnica mieszkaniowa Multi-Alfa jest idealnym rozwiązaniem jako centrum instalacji telewizji naziemnej, satelitarnej, czy CCTV (telewizja przemysłowa) oraz sieci telefonicznej, LAN lub światłowodowej. Multi-Alfa ze swoją plastikową konstrukcją wyróżnia się prostotą budowy, lekkością, dużą przestrzenią montażową, przy zachowaniu wysokiej jakości produktu. Zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 06.11.2012, odnośnie telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych

Dane techniczne

Głębokość
105 mm
Szerokość
310 mm
Wysokość
530 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

FIBERPT 25 IP30 Rozdzielnica multimedialna podtynkowa
Porównaj
SABAJ
FIBERPT 25

FIBERPT 25 IP30 Rozdzielnica multimedialna...

FIBERPT 25 IP30 Rozdzielnica multimedialna podtynkowa
FIBERPT 38 355x442x90 IP30 Rozdzielnica multimedialna podtynkowa
Porównaj
SABAJ
FIBERPT 38 PRF

FIBERPT 38 355x442x90 IP30 Rozdzielnica multimedialna...

FIBERPT 38 355x442x90 IP30 Rozdzielnica multimedialna podtynkowa
FIBERPT 38 IP30 Rozdzielnica multimedialna podtynkowa
Porównaj
SABAJ
FIBERPT 38

FIBERPT 38 IP30 Rozdzielnica multimedialna...

FIBERPT 38 IP30 Rozdzielnica multimedialna podtynkowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar