Multifix IMT80257 1M 32mm PuszkaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282665.jpg.
Multifix IMT80257 1M 32mm Puszka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTIFIX
Nr Katalogowy: 
IMT80257
Symbol Sonepar: 
P10159275
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dopasowana puszka montażowa może być wbudowana w powierzchnię ściany. Jej szerokość wynosi 75 mm, długość 175 mm, a głębokość 60 mm. Posiada 4 króćce kombinowane. Urządzenie jest sprzedawane w zestawie po 50 sztuk. Stopień ochrony IP tego urządzenia to IP30, co oznacza bardzo wysoki stopień ochrony. Skrzynka aparatu wykonana jest z PP (polipropylenu), dzięki czemu jest odporna i trwała. Urządzenie to jest zakwalifikowane jako ekologiczny produkt premium, z minimalnym użyciem substancji niebezpiecznych. Skrzynka na aparat nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) ani me tali ciężkich, dzięki czemu dba o środowisko i zdrowie użytkownika. Urządzenie nie zawiera rtęci

Dane techniczne

Długość
171 mm
Głębokość
58 - 58 mm
Głębokość wewnętrzna
55 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
4
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Szerokość
71 mm
Średnica
73 mm
Do ściany/płyty o grubości
32 - 32 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Ze śrubami
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa systemowa danego producenta
Przepust kablowy membranowy
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Z przegrodą
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Plombowane
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Króciec
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Przepust kablowy rurowy
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zastosowanie specjalne
Inne
Stała pozycja zacisku
Nie
Do rur o średnicy
16/20 mm
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Blokada rury
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowa
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35122

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza...

MULTIFIX 100x100x50mm Puszka rozgałęźna pojedyncza kwadratowa
MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągła
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT35121

MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna...

MULTIFIX 100x50mm 650stC zielony Puszka rozgałęźna okrągła
MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka łączeniowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT80253

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka...

MULTIFIX 1M 24-39 mm 4 flx końcówki Puszka łączeniowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar