MULTIGATE Dekiel z przepustami Szafa 19 akcesoriaSABAJ

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SWKD IP54 (DWUDZIELNE)
Nr Katalogowy: 
SWKD-MULTIGATE
Kod EAN: 
5902027612400
Symbol Sonepar: 
P01821937
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wiszące szafy rack 19 cali dwudzielne o podwyższonej szczelności IP 54, doskonałe do miejsc o wysokim zapyleniu lub zawilgoceniu. Przede wszystkim polecane do montażu na halach produkcyjnych lub w pobliżu miejsc z otwartym dostępem powietrza z zewnątrz. Szafy w wykonaniu zewnętrznym posiadają gumową uszczelkę oraz pokryte są specjalnym podkładem, zapewniającym im trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Uszczelniona ściana tylna na wytrzymałych zawiasach pozwala na łatwy dostęp do tylnej części zamontowanych w niej urządzeń. Charakterystyka konstrukcji: wykonanie z blachy stalowej DC01 szyba ze szkła hartowanego uszczelka na drzwiach poliuretanowa (wykonanie wewnętrzne) lub gumowa (wykonanie zewnętrzne) blokada otwarcia tylnej części wewnątrz szafy 2 wkładki filtracyjne w zestawie wersja w wykonaniu zewnętrznym posiada uchwyt na kłódkę i jest pokryta podkładem antykorozyjnym stopień ochrony IP 54 wysoka nośność do 60 kg

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 biały Szafa wisząca dwudz.wewn.drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
SWKD19-12U-40-DP-W

SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 biały Szafa wisząca...

SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 biały Szafa wisząca dwudz.wewn.drzwi pełne
SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 biały Szafa wisząca dwudz.wewn.drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SWKD19-12U-40-DS-W

SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 biały Szafa wisząca...

SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 biały Szafa wisząca dwudz.wewn.drzwi z szybą
SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 szary Szafa wisząca dwudz.zewn.drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
SWKD19-12U-40-DP-Z

SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 szary Szafa wisząca...

SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 szary Szafa wisząca dwudz.zewn.drzwi pełne
SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 szary Szafa wisząca dwudz.zewn.drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SWKD19-12U-40-DS-Z

SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 szary Szafa wisząca...

SWKD 19 12Ux600x400mm IP54 szary Szafa wisząca dwudz.zewn.drzwi z szybą
SWKD 19 12Ux600x600mm IP54 biały Szafa wisząca dwudz.wewn.drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
SWKD19-12U-60-DP-W

SWKD 19 12Ux600x600mm IP54 biały Szafa wisząca...

SWKD 19 12Ux600x600mm IP54 biały Szafa wisząca dwudz.wewn.drzwi pełne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar