MUREVA 12 MOD. Rozdzielnica natynkowa hermetyczna z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2355219.png.
MUREVA 12 MOD. Rozdzielnica natynkowa hermetyczna z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA ENCLOSURE
Nr Katalogowy: 
13431
Kod EAN: 
3303430134312
Symbol Sonepar: 
P10130799
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
88 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
340 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
280 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Plombowane
Tak
Szyna DIN
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

13576 8 OTWORY Listwa zacisk.80 A

Opis produktu

Listwa zaciskowa. Szybkie połączenie śrubowe z 8 wyjściami, 4 o średnicy 10mm² i 4 o średnicy 16mm². Prąd znamionowy In wynosi 80A

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
16 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
13576
13576 8 OTWORY Listwa zacisk.80 A
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA 12 MOD WSPORNIK Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Wspornik bloku zacisków do obudów Kaedra 12-modułowych
Porównaj
13597
KAEDRA 12 MOD WSPORNIK Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA 12 MOD WSPORNIK Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Wspornik listwy zaciskowej Kaedra 12modułów
Porównaj
13599
KAEDRA 12 MOD WSPORNIK Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA MASKOWNICE (10x5mod) Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zestaw 10 złącz do wprowadzenia przewodów
Porównaj
13940
KAEDRA MASKOWNICE (10x5mod) Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA UCHWYTY (4szt) Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zestaw uchwytów do mocowania obudów Mureva na ścianie. Używane w budynkach mieszkalnych i małych budynkach komercyjnych
Porównaj
13935
KAEDRA UCHWYTY (4szt) Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA ZAMEK TRÓJKĄT Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zamek z kluczykiem trójkątnym do Kaedra. Gama produktów: Kaedra
Porównaj
13949
KAEDRA ZAMEK TRÓJKĄT Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA ZAMEK Z KLUCZYK Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zamek z kluczykiem do obudów Mureva. Typ: zamek Eurolock z numerem klucza 850
Porównaj
13948
KAEDRA ZAMEK Z KLUCZYK Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA ZESTAW DO PLOMBOWANIA Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zestaw do plombowania do Kaedra. Gama produktów: Kaedra - Typ produktu lub komponentu : zestaw uszczelniający - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Osprzęt dostarczany w dostawie: elementy mocujące, wkręty
Porównaj
13947
KAEDRA ZESTAW DO PLOMBOWANIA Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMA NR KAT.13575 Terminal blok 80A 4 otwory

Opis produktu

Listwa zaciskowa. Szybkie połączenie z 4 wyjściami, 2 o średnicy 10mm² i 2 o średnicy 16mm². Prąd znamionowy In wynosi 80A

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
16 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
13575
PRISMA NR KAT.13575 Terminal blok 80A 4 otwory
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMA NR KAT.13577 Terminal blok 80A-16 hol.

Opis produktu

Listwa zaciskowa Kaedra 8x10mm2+8x16mm2. Gama produktów: Kaedra, Mini Pragma, Pragma C, Pragma D

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
16 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
13577
PRISMA NR KAT.13577 Terminal blok 80A-16 hol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMA NR KAT.13579 Terminal blok 80A-32 hol.

Opis produktu

Listwa zaciskowa. Szybkie połączenie z 32 wyjściami, 16 o średnicy 10mm² i 16 o średnicy 16mm². Prąd znamionowy In wynosi 80A

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
16 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
13579
PRISMA NR KAT.13579 Terminal blok 80A-32 hol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar