Mureva 13993 Interfejs 138x460mm 3 otwory ObudowałączeniowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764615.jpg.
Mureva 13993 Interfejs 138x460mm 3 otwory Obudowałączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA ENCLOSURE
Nr Katalogowy: 
13993
Symbol Sonepar: 
P10158042
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Głębokość wewnętrzna
88 mm
Liczba rzędów
0
Numer RAL
7035
Szerokość
138 mm
Wysokość
460 mm
Liczba otworów na gniazda
3
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KAEDRA PŁYTKA 50x50 Rozdzielnica - akcesoria

Opis produktu

Płyta do obudów mini. Wymiary: 65mm x 85mm, do gniazd 50mm x 50mm. Stopień ochrony: IP65, IK09. Odporność na wysoką temperturę i żar: 650°C. Wykonane z materiału izolacyjnego samogasnącego
Porównaj
13135
KAEDRA PŁYTKA 50x50 Rozdzielnica - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA PŁYTKA 65x65 Rozdzielnica - akcesoria

Opis produktu

Płyta do mocowania gniazd. Wymiary: 90mm x 100mm, do gniazd 65mm x 65mm lub 75mm x 75mm. Zawiera prefabrykowane części do usunięcia. Mocowana 4 śrubami. Stopień ochrony: IP65, IK09. Odporność na wysoką temperturę i żar: 650°C. Wykonane z materiału izolacyjnego samogasnącego
Porównaj
13137
KAEDRA PŁYTKA 65x65 Rozdzielnica - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA PŁYTKA 65x85 Rozdzielnica - akcesoria

Opis produktu

Płyta do otworów 90x100 mm do gniazd 65x85 mm. Stopień ochrony IP: IP65. Kolor: jasnoszary (RAL 7035)
Porównaj
13136
KAEDRA PŁYTKA 65x85 Rozdzielnica - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA PŁYTKA fi22mm Rozdzielnica - akcesoria

Opis produktu

Płyta do mocowania przycisków. Wymiary: 90mm x 100mm, do przycisków kontrolnych o średnicy 16mm i 22mm. Ma 1 do 4 prefabrykowanych przewierceń na przycisk. Mocowanie na zaciski. Stopień ochrony: IP65, IK09. Odporność na wysoką temperturę i żar: 650°C. Wykonane z materiału izolacyjnego samogasnącego
Porównaj
13138
KAEDRA PŁYTKA fi22mm Rozdzielnica - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA UCHWYTY (4szt) Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zestaw uchwytów do mocowania obudów Mureva na ścianie. Używane w budynkach mieszkalnych i małych budynkach komercyjnych
Porównaj
13935
KAEDRA UCHWYTY (4szt) Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAEDRA ZESTAW DO PLOMBOWANIA Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Zestaw do plombowania do Kaedra. Gama produktów: Kaedra - Typ produktu lub komponentu : zestaw uszczelniający - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - Osprzęt dostarczany w dostawie: elementy mocujące, wkręty
Porównaj
13947
KAEDRA ZESTAW DO PLOMBOWANIA Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMA NR KAT.13575 Terminal blok 80A 4 otwory

Opis produktu

Listwa zaciskowa. Szybkie połączenie z 4 wyjściami, 2 o średnicy 10mm² i 2 o średnicy 16mm². Prąd znamionowy In wynosi 80A

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
16 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
13575
PRISMA NR KAT.13575 Terminal blok 80A 4 otwory
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar