MUREVA 60x60x40 IP55 Puszka natynkowa szaraSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944392.jpg.
MUREVA 60x60x40 IP55 Puszka natynkowa szara
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA SURFACE MOUNTED BOXES
Nr Katalogowy: 
ENN05001
Kod EAN: 
3295150050013
Symbol Sonepar: 
P01283083
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ta okrągła natynkowa puszka przyłączeniowa ENN05001 jest dostarczana z przelotami 4 x 20 mm i zatrzaskiwaną pokrywą. Kolor szary, wymiary: średnica 72 mm, głębokość 50 mm. Zawiera zaślepki kołnierza śruby dla dodatkowej ochrony łbów śrub. Ochrona mechaniczna IK07, odporność na płomień 650 °C. Materi ał: korpus ABS (akrylonitryl-butadien-styren), pokrywa PP (polipropylen), przelotka SBS (styren-butadien-styren). Ta natynkowa skrzynka przyłączeniowa jest sklasyfikowana jako IP55 i zapewnia bezpieczną instalację w trudnych warunkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, narażonych na działanie wod y i pyłu, takich jak przemysł, gospodarstwa rolne, parkingi, a nawet łazienka w domu. Niekiedy instalacja elektryczna jest niezbędna w miejscach, w których jest ona niemożliwa, np. w miejscach mokrych lub zapylonych, lub w miejscach, w których w ogóle nie przewidziano instalacji elektrycznej. Poniew aż puszki Mureva firmy Schneider Electric w pełni spełniają wszelkie wysokie wymagania bezpieczeństwa, jakie może posiadać firma, wszystkie instalacje natynkowe mogą być wykonywane niezależnie od środowiska lub potrzeb w zakresie bezpieczeństwa Puszki są łatwe w instalacji, stabilne i bezhalogenowe. Można je wyposażyć zgodnie z konkretnymi potrzebami lub zakupić jako kompletne skrzynki przyłączeniowe Z materiałami elektrycznymi Mureva pod ręką, żadne zadanie nie będzie zbyt wymagające!

Dane techniczne

Długość
72 mm
Głębokość
50 mm
Liczba wpustów
4
Maksymalny przekrój przewodu
25 mm²
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
72 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Średnica
72 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Zestawialne
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wpusty z tyłu
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Montaż w ziemi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Wyposażenie
Brak
Do rur o średnicy
20 mm
Montaż pod wodą
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar