MUREVA STYL antracyt (10 szt) Wyjście kabloweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944398.jpg.
MUREVA STYL antracyt (10 szt) Wyjście kablowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA STYL
Nr Katalogowy: 
MUR35008
Kod EAN: 
3606480790157
Symbol Sonepar: 
P01727176
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba wpustów rurowych
1
Do puszek montażowych
Tak
Do ramek rozszerzających
Nie
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MUREVA STYL IP55 2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe pojedyncze

Opis produktu

Mureva, gniazdo 2P+PE, antracytowe, MUR35031, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Gniazdo 2P+PE ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 76 mm, głębokość 64 mm. Długość izolacji zdejmowanej z kabla to 13 mm. Gniazdo charakteryzuje...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Model zamykany
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Izolowane
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Styk ochronny
Okrągły
Okrągły styk ochronny
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
MUR35031
MUREVA STYL IP55 2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe pojedyncze
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe pojedyncze zaciski śrubowe

Opis produktu

Mureva, gniazdo 2P+PE, zaciski śrubowe, antracyt, MUR36030, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Gniazdo 2P+PE, zaciski śrubowe ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 76 mm, głębokość 64 mm . Długość izolacji zdejmowanej...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Model zamykany
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Kolor metaliczny
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Izolowane
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Porównaj
MUR36030
MUREVA STYL IP55 2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe pojedyncze zaciski śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 2P+Z antracyt Łącznik schodowy+gniazdo sieciowe

Opis produktu

Mureva, łącznik schodowy + gniazdo 2P+PE, antracyt, MUR36025, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Łącznik schodowy + gniazdo 2P+PE ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 147 mm, wysokość 64 mm, długość 7 6 mm. Produkt charakteryzuje się...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd
1
Min. głębokość puszki montażowej
65 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A [10 AX]
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Znamionowy prąd gniazda
16 A
Kierunek montażu
Pionowy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z podświetleniem
Nie
Rodzaj przełącznika/przycisku
Łącznik schodowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj przełącznika
Łącznik schodowy
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj gniazdka
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Porównaj
MUR36025
MUREVA STYL IP55 2P+Z antracyt Łącznik schodowy+gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 2P+Z SCHUKO antracyt Łącznik schodowy+gniazdo sieciowe

Opis produktu

Łącznik schodowy i gniazdo zasilające Mureva Styl MUR36024 to solidny i wygodny produkt. Zestaw zawiera łącznik schodowy i gniazdo Schuko z uziemieniem 2P + E. Stopień ochrony IP55 zapewnia wodoodporność i pozwala na montaż wewnątrz i na zewnątrz. Produkt jest przeznaczony do montażu pionowego. Jego...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba gniazd
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A [10 AX]
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Rodzaj przełącznika
Łącznik schodowy
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Rodzaj gniazdka
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z podświetleniem
Nie
Rodzaj przełącznika/przycisku
Łącznik schodowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MUR36024
MUREVA STYL IP55 2P+Z SCHUKO antracyt Łącznik schodowy+gniazdo sieciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 2P+Z SCHUKO biały Gniazdo sieciowe pojedyncze

Opis produktu

Mureva, gniazdo 2P+PE schuko, białe, MUR39034, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Gniazdo 2P+PE schuko ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 76 mm, głębokość 64 mm. Długość izolacji zdejmowane j z kabla to 13 mm. Gniazdo charakteryzuje...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model zamykany
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z pokrywą uchylną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Kolor metaliczny
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Izolowane
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Porównaj
MUR39034
MUREVA STYL IP55 2P+Z SCHUKO biały Gniazdo sieciowe pojedyncze
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 2x2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe podwójne

Opis produktu

Mureva, gniazdo 2P+PE podwójne, antracyt, MUR36028, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Gniazdo 2P+PE podwójne ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 147 mm, wysokość 76 mm, głębokość 64 mm. Długość izola cji zdejmowanej z kabla to 13...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
2
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba pętli (loop through)
2
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Model zamykany
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Izolowane
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Styk ochronny
Okrągły
Okrągły styk ochronny
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
MUR36028
MUREVA STYL IP55 2x2P+Z antracyt Gniazdo sieciowe podwójne
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 2x2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo sieciowe podwójne

Opis produktu

Mureva, gniazdo 2P+PE schuko podwójne, antracyt, MUR36029, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Gniazdo 2P+PE schuko podwójne ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 147 mm, wysokość 76 mm, głębokość 64 mm. Długość izolacji zdejmowanej z...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
2
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
2
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Przezroczysty
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Izolowane
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Model zamykany
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Porównaj
MUR36029
MUREVA STYL IP55 2x2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo sieciowe podwójne
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 2x2P+Z SCHUKO biały Gniazdo sieciowe podwójne

Opis produktu

Mureva, gniazdo 2P+PE schuko podwójne, białe, MUR39035, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Gniazdo 2P+PE schuko podwójne ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 147 mm, wysokość 76 mm, głębokość 64 mm. Długość izolacji zdejmowanej z kabla to...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
3
Liczba gniazd
2
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
2
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z pokrywą uchylną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Pokrywa
Kompletna obudowa
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Izolowane
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Model zamykany
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Porównaj
MUR39035
MUREVA STYL IP55 2x2P+Z SCHUKO biały Gniazdo sieciowe podwójne
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 antracyt Łącznik dwubiegunowy

Opis produktu

Łącznik dwubiegunowy Mureva Styl MUR35033 to niezawodne wodoodporne rozwiązanie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, dzięki stopniowi ochrony IP55. Łącznik posiada mechanizm o zaciskach bezśrubowych i o parametrach: 16 AX i 250 V AC. Jego ergonomiczna konstrukcja pozwala na montaż urządzenia w podłożu...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7016
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Miejsce na oznaczenie
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Przełącznik pralkowy
Nie
Przycisk
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Model antybakteryjny
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Podświetlenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
MUR35033
MUREVA STYL IP55 antracyt Łącznik dwubiegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 antracyt Łącznik schodowy

Opis produktu

Mureva, łącznik schodowy, antracytowy, MUR35021, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Łącznik schodowy ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 76 mm, głębokość 64 mm, głębokość wystawania 6 4 mm. Długość izolacji zdejmowanej...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm [surface mounting]
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Miejsce na oznaczenie
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przycisk
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Podświetlenie
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
MUR35021
MUREVA STYL IP55 antracyt Łącznik schodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 biały Podstawa naścienna pozioma podwójna

Opis produktu

Podstawa natynkowa Mureva Styl jest solidnym i wodoodpornym produktem o stopniu ochrony IP55, w połączeniu z podstawą montażową z klapką Mureva Styl. Duża ilość miejsca na okablowanie zapewnia łatwość obsługi. Podstawa umożliwia zainstalowanie dwóch wkładów. Produkt może być montowany wewnątrz i na zewnątrz...

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
76 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość
71 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Z kołnierzem wprowadzającym
Nie
Przezroczysty
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Z ramką osłaniającą
Nie
Model stołowy
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Porównaj
MUR39914
MUREVA STYL IP55 biały Podstawa naścienna pozioma podwójna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 biały Łącznik czasowy

Opis produktu

Mechaniczny łącznik czasowy Mureva Styl MUR39067 to solidny i wygodny produkt. Łącznik pozwala na opóźnienia czasowe od 2 do 14 minut. Jego stopień ochrony IP55 zapewnia wodoodporność i pozwala na montaż wewnątrz i na zewnątrz. Łącznik jest sterowany za pomocą przełącznika obrotowego. Mocowany za pomocą...

Dane techniczne

Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
230 V
Nastawa czasowa
2 - 14 min
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Mechaniczny
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Porównaj
MUR39067
MUREVA STYL IP55 biały Łącznik czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL IP55 biały Łącznik schodowy

Opis produktu

Mureva, łącznik schodowy, biały, MUR39021, to osprzęt serii Mureva marki Schneider Electric. Łącznik schodowy ma wykończenie powierzchni w kolorze białym i posiada następujące wymiary: szerokość 76 mm, wysokość 76 mm, głębokość 64 mm, głębokość wystawania 64 mm. Długość izolacji zdejmowanej z kabla to...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm [surface mounting]
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Podświetlenie
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Miejsce na oznaczenie
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Przycisk
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
MUR39021
MUREVA STYL IP55 biały Łącznik schodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar