MUREVA STYL IP55 2P+Z antracyt Łącznik schodowy+gniazdo siecioweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/945114.jpg.
MUREVA STYL IP55 2P+Z antracyt Łącznik schodowy+gniazdo sieciowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA STYL
Nr Katalogowy: 
MUR36025
Kod EAN: 
3606480789809
Symbol Sonepar: 
P01727118
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd
1
Min. głębokość puszki montażowej
65 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A [10 AX]
Szerokość osprzętu
147 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Znamionowy prąd gniazda
16 A
Kierunek montażu
Pionowy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Rodzaj przełącznika/przycisku
Łącznik schodowy
Z podświetleniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj przełącznika
Łącznik schodowy
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj gniazdka
Ze stykiem ochronnym (bolec)

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MUREVA STYL antracyt Klawisz z okienkiem

Opis produktu

Klawisz pojedynczy podświetlany Mureva Styl MUR34204 jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego przy użyciu kompatybilnych referencji z tej serii. Dzięki stopniowi ochrony IP55 produkt może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz. Podświetlenie produktu jest idealne, aby szybko zobaczyć...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
11 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7016
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Zatrzask
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK08
Do systemów magistralnych
Nie
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
MUR34204
MUREVA STYL antracyt Klawisz z okienkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL antracyt Klawisz z polem opisowym

Opis produktu

Klawisz z polem opisowym Mureva Styl MUR34203 jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego przy użyciu kompatybilnych referencji z tej serii. Dzięki stopniowi ochrony IP55 produkt może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz. Pole etykiety jest pomocne w rozróżnieniu przełącznika. Posiada...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
60 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Zatrzask
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK08
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Z obsługą IFTTT
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Przycisk
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Przełącznik pralkowy
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
MUR34203
MUREVA STYL antracyt Klawisz z polem opisowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL antracyt Klawisz z symbolem dzwonka

Opis produktu

Mureva klawisz z symbolem dzwonka antracyt o numerze katalogowym MUR34201 to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric. Produkt p osiada następujące wymiary: szerokość 70 mm, wysokość 70 mm, głębokość 14 mm. Klawisz z symbolem dzwonka charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP55

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
60 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Zatrzask
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK08
Do systemów magistralnych
Nie
Podświetlenie
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Przełącznik pralkowy
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
MUR34201
MUREVA STYL antracyt Klawisz z symbolem dzwonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL antracytowy Klawisz z symbolem światła

Opis produktu

Pojedynczy klawisz Mureva Styl MUR34202 jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego przy użyciu kompatybilnych referencji z tej serii. Dzięki stopniowi ochrony IP55 produkt może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz. Symbol światła jest pomocny w rozróżnieniu przełącznika. Jego wymiary...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
60 mm
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba dźwigni
1
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
14 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Antracyt
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Zatrzask
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK08
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Podświetlenie
Nie
Miejsce na oznaczenie
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Rodzaj podświetlenia
Nie dotyczy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Przycisk
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „światło”
Przełącznik pralkowy
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
MUR34202
MUREVA STYL antracytowy Klawisz z symbolem światła
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL biały (10 szt) Wyjście kablowe

Opis produktu

Przepust kablowy Mureva Styl MUR39008 to solidny produkt. Posiada stopień ochrony IP55, który zapewnia jego wodoodporność. Wejście kablowe może być wykorzystane przez system łatwego dostępu do zaworów. Przepust kablowy może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sprzedawany w zestawie po 10...

Dane techniczne

Liczba wpustów rurowych
1
Do puszek montażowych
Tak
Do ramek rozszerzających
Nie
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie
Porównaj
MUR39008
MUREVA STYL biały (10 szt) Wyjście kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE (10szt) Sprężyna do modyfikacji łącznika

Opis produktu

S520299 to sprężyny z serii Odace firmy Schneider Electric. Ta przyjazna dla środowiska sprężyna jest również ekologicznym produktem premium. Nie zawiera rtęci. Uzyskała również certyfikat LCIE, NF. Wykonana ze stali nierdzewnej, sprężyna ta jest wysoce niezawodna i wytrzymała. Ponadto, będąc przyja...
Porównaj
S520299
ODACE (10szt) Sprężyna do modyfikacji łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE niebieski Dioda LED do łącznika i przycisków

Opis produktu

Dioda Led w kolorze niebieskim serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520291. Zalety diody Led: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mechanizmu, dzięki czemu jest więcej...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 - 250 V
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
2 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.15 mA
Kolor lampy
Niebieski
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Gniazdo wtykowe
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
S520291
ODACE niebieski Dioda LED do łącznika i przycisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar