MUREVA STYL IP55 2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo sieciowe pojedynczeSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2359440.png.
MUREVA STYL IP55 2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo sieciowe pojedyncze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA STYL
Nr Katalogowy: 
MUR36034
Kod EAN: 
3606480789625
Symbol Sonepar: 
P01727099
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
64 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7016
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Styk ochronny
Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Stopień ochrony (IP)
IP55
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Odporność udarowa
IK08
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Model antybakteryjny
Nie
Izolowane
Tak
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Model zamykany
Tak
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Pokrywa
Kompletna obudowa
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Przezroczysty
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Nadruk/symbol
DATA
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Okrągły styk ochronny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MUREVA STYL (10 par) Zaślepki montażowe

Opis produktu

Zaślepki Mureva Styl MUR34206 są akcesoriami. Przeznaczone są do zakrywania otworów montażowych. Sprzedawane w zestawie 20 sztuk (10 x 2 sztuki)
Porównaj
MUR34206
MUREVA STYL (10 par) Zaślepki montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL antracyt (10 szt) Wyjście kablowe

Opis produktu

Mureva zestaw 10 wyjść kablowych antracyt o numerze katalogowym X to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric. Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 42 mm, wysokość 13 mm. Zestaw 10 wyjść kablowych charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP55.

Dane techniczne

Liczba wpustów rurowych
1
Do puszek montażowych
Tak
Do ramek rozszerzających
Nie
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie
Porównaj
MUR35008
MUREVA STYL antracyt (10 szt) Wyjście kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL antracyt (10 szt) Wypust kablowy

Opis produktu

Mureva zestaw 10 wypustów kablowych o numerze katalogowym MUR35007 to osprzęt serii Mureva Styl marki Schneider Electric. Produkt posiada następujące wymiary: szerokość 42 mm, wysokość 8 mm. Zestaw 10 wypustów kablowych charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony IP55

Dane techniczne

Liczba wpustów rurowych
3
Do puszek montażowych
Tak
Do ramek rozszerzających
Nie
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie
Porównaj
MUR35007
MUREVA STYL antracyt (10 szt) Wypust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL biały (10 szt) Wyjście kablowe

Opis produktu

Przepust kablowy Mureva Styl MUR39008 to solidny produkt. Posiada stopień ochrony IP55, który zapewnia jego wodoodporność. Wejście kablowe może być wykorzystane przez system łatwego dostępu do zaworów. Przepust kablowy może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sprzedawany w zestawie po 10...

Dane techniczne

Liczba wpustów rurowych
1
Do puszek montażowych
Tak
Do ramek rozszerzających
Nie
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie
Porównaj
MUR39008
MUREVA STYL biały (10 szt) Wyjście kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA STYL biały (10 szt) Wypust kablowy

Opis produktu

Przepust kablowy Mureva Styl MUR35007 to solidny produkt. Posiada stopień ochrony IP55, który zapewnia mu wodoodporność. Wejścia kablowe mogą być wykorzystane przez system łatwego dostępu do zaworów. Przepust kablowy może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sprzedawany w zestawie po 10 sztuk...

Dane techniczne

Liczba wpustów rurowych
3
Do puszek montażowych
Tak
Do ramek rozszerzających
Nie
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie
Porównaj
MUR39007
MUREVA STYL biały (10 szt) Wypust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE niebieski Dioda LED do łącznika i przycisków

Opis produktu

Dioda Led w kolorze niebieskim serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520291. Zalety diody Led: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mechanizmu, dzięki czemu jest więcej...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 - 250 V
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
2 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.15 mA
Kolor lampy
Niebieski
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Gniazdo wtykowe
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
S520291
ODACE niebieski Dioda LED do łącznika i przycisków
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

MUREVA STYL IP55 2x2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo sieciowe podwójne
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MUR36029

MUREVA STYL IP55 2x2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo...

MUREVA STYL IP55 2x2P+Z SCHUKO antracyt Gniazdo sieciowe podwójne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar